Resurge™ CD1 Supplement, without glucose and L-glutamine
Gibco™

Resurge™ CD1 Supplement, without glucose and L-glutamine

글루코스와 L-글루타민이 없는 Resurge CD1 보충제는 화학적으로 규명된 보충제이며 다양한 기본 배지를 보완합니다. 이 보충제는 여러 숙주 세포주와 쉐이커 플라스크,자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호수량
670011100 g
카탈로그 번호 670011
제품 가격(KRW)
-
수량:
100 g
글루코스와 L-글루타민이 없는 Resurge CD1 보충제는 화학적으로 규명된 보충제이며 다양한 기본 배지를 보완합니다. 이 보충제는 여러 숙주 세포주와 쉐이커 플라스크, 실험실용 바이오리액터 등 다양한 배양 시스템을 사용하여 개발되었습니다. 글루코스와 L-글루타민이 없는 Resurge CD1 보충제는 CHO 포유류 배양 시스템에서 사용하기 위해 개발되었으며 배지 보충제 또는 배양 시스템 피드로 사용할 수 있습니다.

사양
세포주CHO
배양 유형Mammalian Cell Culture
형식Bottle(s)
제품라인Resurge
수량100 g
소스Animal origin-free
분류Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free
형태Powder
제품 유형Media Supplement
첨가제 없음No Glutamine
Unit SizeEach
구성 및 보관
Storage conditions: 2°C to 8°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.