Bandejas de almacenamiento de congelador para enzimas
Bandejas de almacenamiento de congelador para enzimas
Bandejas de almacenamiento de congelador para enzimas
Thermo Scientific™

Bandejas de almacenamiento de congelador para enzimas

Almacene y gestione el inventario de manera eficaz mediante bandejas de almacenamiento de congelador para enzimas.
Have Questions?
Número de catálogo 6736TS
también denominado 6736
Precio (MXN)
-

Almacene y gestione el inventario de manera eficaz mediante bandejas de almacenamiento de congelador para enzimas Thermo Scientific™.

  • Plástico ABS de alto impacto, en color blanco roto
  • Interior: 3.5W × 3D × 24pulg.L (90 × 76 ×610mm)
  • Exterior: 4,4 W × 3,04 × 25,25 pulg. L (112 × 77 × 641mm)
  • No se incluyen etiquetas
Especificaciones
Fondo exterior (imperial)3,04 in
Fondo exterior (métrico)77 mm
DescripciónBandeja de almacenamiento de congelador para enzimas de plástico ABS
Para utilizar con (equipo)Gestión de almacenamiento e inventario
Longitud (imperial) exterior25,25 in
Longitud (métrico) exterior641 mm
TipoRack
Anchura exterior (imperial)112 pulg
Anchura exterior (métrico)4,4 mm
Unit SizeEach