Gradillas de muestras para muestreadores automáticos, compartimentos de columnas y colectores de fracciones UltiMate™ 3000
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Gradillas de muestras para muestreadores automáticos, compartimentos de columnas y colectores de fracciones UltiMate™ 3000

Las gradillas de muestras se utilizan con los muestreadores automáticos, compartimentos de columnas y colectores de fracciones UltiMate™ 3000.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
6820.4091Viales de 0,3 mL
6820.4070Viales de 1,8 mL
6820.4086Viales de 10 mL
6820.4084Viales de 4 mL
6820.4087Viales de 1,1 mL
6820.4090Viales de 1,2 mL
6820.4094Tubos Eppendorf de 1,5 mL
6820.4096Tubos Eppendorf de 0,5 mL
6820.4097Viales de microdiálisis de 0,3 mL
Número de catálogo 6820.4091
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Viales de 0,3 mL

Compatibilidad y versatilidad excepcional de formatos de muestras con las gradillas de muestras Thermo Scientific™ Dionex™, que se pueden utilizar con los muestreadores automáticos, compartimentos de columna y colectores de fracciones UltiMate™ 3000 y para los muestreadores de LC y UHPLC de la serie WPS-3000.

Especificaciones
DescripciónGradilla de muestras para 72 viales, 0,3 mL, cilíndrica
Capacidad de muestra0,3 mL
Para utilizar con (equipo)Viales de 0,3 mL
Línea de productosDionex
TipoGradilla de muestreador automático
Unit SizeEach