Gradillas de muestras para muestreador dividido y cargador Vanquish™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Gradillas de muestras para muestreador dividido y cargador Vanquish™

Elija la gradilla de muestras para viales de 6 mm (1,5 mL) de 96 posiciones o la gradilla de muestras para viales de 12 mm (2 mL) de 54 posiciones para los módulos de muestreador dividido y cargador Thermo Scientific™ Vanquish™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
6851.1030Gradilla de muestras, 16 posiciones, viales con DE de 15 mm
6850.1023Gradilla de muestras, 54 posiciones, viales con DE de 12 mm
6850.1026Gradilla de muestras, 96 posiciones, viales con DE de 6 mm
6851.1020Gradilla de muestras, 9 posiciones, viales con DE de 23 mm
6850.1034Gradilla de muestras, 96 posiciones, viales con DE de 8 mm
6850.1030Gradilla de muestras, 96 posiciones, viales con DE de 7 mm
Número de catálogo 6851.1030
Precio (USD)
-
Descripción:
Gradilla de muestras, 16 posiciones, viales con DE de 15 mm
Disponibles en diferentes tamaños, las gradillas de muestras de cargador de muestras para muestreador dividido Vanquish™ Thermo Scientific™ se utilizan en los módulos de muestreador dividido Vanquish y se ajustan a los 9 estantes del módulo cargador; que es una unidad robótica inteligente que automatiza la carga de muestras en los sistemas de UHPLC Thermo Scientific Vanquish para un funcionamiento desatendido extra prolongado.
Utilice estas gradillas de muestras con código de barras en el muestreador dividido Vanquish o en el cargador Vanquish para una gestión de muestras y carga de muestras fiable. Tanto el muestreador dividido Vanquish como el cargador Vanquish contienen un lector de códigos de barras que realiza un inventario automático de cada gradilla dentro del dispositivo cuando la puerta está cerrada. Esta función permite a los usuarios añadir muestras en cualquier momento, incluso mientras el sistema de UHPLC Vanquish está en funcionamiento.
Especificaciones
DescripciónGradilla de muestras, 16 posiciones, viales con DE de 15 mm
Para utilizar con (equipo)Muestreadores divididos Vanquish y cargador Vanquish
Unit SizeEach