Monitores de temperatura/alimentación
Thermo Scientific™

Monitores de temperatura/alimentación

Monitorice el rendimiento del congelador de manera sencilla, exacta y económica mediante este monitor de temperatura/alimentación autónomo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de sondaN.º de sondas
68988 pies . ( 2,4 m ) de PTFE1
6899TS
también denominado 6899
8 pies . ( 2,4 m ) de calibre 241
690220 pies . (6.1 m ) de PTFE4
Número de catálogo 6898
Precio (MXN)
-
Tipo de sonda:
8 pies . ( 2,4 m ) de PTFE
N.º de sondas:
1

Monitorice el rendimiento del congelador de manera sencilla, económica y eficaz mediante los monitores de temperatura/alimentación Thermo Scientific™, que proporcionan alarmas/supervisión y un visor digital de temperatura en una unidad independiente y autónoma.

Características:
  • Intervalo de temperatura: De -100° a +25°C
  • Tamaño de sonda: 3,2 cm largo × 0,6 cm de diámetro (1,25 x 0,25 pulg)
  • Sondas de estado sólido
  • Alarma de exceso de temperatura con ajuste regulable
  • Alarma con silenciación y tono discreto
  • Temporizador de retardo de sonido
  • Contactos de telealarma
  • Batería de reserva
  • Fuentes de alimentación de CA de baja tensión

Monitores digitales monosonda:

  • 1 canal de entrada
  • Resolución de pantalla y ajuste de 1 ºC
  • Alarma de exceso de temperatura
  • Pantalla alfanumérica LCD solo numérica
  • Alarma visual roja
  • Cable conductor de sonda de estado sólido de PTFE de 243,8 cm (8 pies) (calibre 24 en modelo 6899)
  • Método de montaje con Velcro®
  • Dimensiones del estuche: 127 mm de largo x 114 mm de ancho x 50 mm de diámetro (5 x 4,5 x 2 pulg)

Monitores multisonda con microprocesador:

  • 2 canales de entrada (modelo 6900), 3 canales de entrada (modelo 6901) o 4 canales de entrada (modelo 6902)
  • Resolución de pantalla y ajuste de 0,1 °C
  • Alarma de temperatura alta y baja
  • Pantalla LCD alfanumérica ajustable y retroiluminada de 8 caracteres
  • Alarma visual (verde = normal; rojo = desviación)
  • Cable conductor de sonda de estado sólido de PTFE codificado por color de 610 cm (20 pies) (calibre 24 en modelo 6899)
  • Interruptor de prueba de alarma/batería estándar
  • Método de montaje con soporte
  • Dimensiones del estuche: 158 mm de largo x 83 mm de ancho x 50 mm de diámetro (6,2 x 3,25 x 2 pulg)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Monitoring Freezer Temperature
Altura exterior (métrico)5cm
Longitud (métrico) exterior13cm
Opciones de vigilanciaBotón
N.º de sondas1
Tipo de sonda8 pies . ( 2,4 m ) de PTFE
TipoTemperature/Power Monitors
Anchura exterior (métrico)11cm
Modelo de puertaMacizo
Intervalo de temperatura-100°C to +25°C
Unit SizeEach