Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Wannen
Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Wannen
Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Wannen
Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Wannen
Thermo Scientific™

Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Wannen

Mit diesen strapazierfähigen autoklavierbaren Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)Packungsgröße
6902-10002 lCase of 6
6902-1000PK
auch als 6902-1000 bezeichnet
2 lEach
6902-20002.8 lCase of 6
6902-2000PK
auch als 6902-2000 bezeichnet
2.8 lEach
6902-30003.1 lCase of 6
6902-3000PK
auch als 6902-3000 bezeichnet
3.1 lEach
6902-50005 lCase of 6
6902-5000PK
auch als 6902-5000 bezeichnet
5 lEach
Katalognummer 6902-1000
Preis (EUR)
182,40
Exklusiv online
228,00
Ersparnis 45,60 (20%)
Case of 6
Kapazität (metrisch):
2 l
Unit Size:
Case of 6
Preis (EUR)
182,40
Exklusiv online
228,00
Ersparnis 45,60 (20%)
Case of 6

Mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren; die Wannen sind strapazierfähig und haben besonders feste Ränder und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung.

  • Abgeschrägt und dadurch platzsparend stapelbar
  • Überstehende Außenkanten sorgen für zusätzliche Steifigkeit beim Tragen schwerer Inhalte
  • Strapazierfähige Wandkonstruktion hält robuster Handhabung und wiederholtem Autoklavieren stand
Specifications
BeschreibungAutoklavierbare Wanne aus Polypropylen
Abmessungen (L x B x H)10.25 x 6.25 x 2.5 in. (260 x 159 x 64 mm)
Höhe (angloamerikanisch)2 1/2 Zoll
Länge (angloamerikanisch)10 1/4 Zoll
Anzahl pro Packung1
Breite (angloamerikanisch)6 1/4 Zoll
AutoklavierbarAutoklavierbar
Kapazität (metrisch)2 l
Höhe (metrisch)64 mm
Länge (metrisch)260 mm
MaterialPolypropylen
TypAutoklavierbare Schale
Breite (metrisch)159 mm
Unit SizeCase of 6