HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+ LC カラム
Thermo Scientific™

HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+ LC カラム

これらのカラムは、特許取得済みのプロセスによって厳しい品質管理の下に製造されています。アプリケーションに応じて適切なカウンターイオンをお選びください。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
69208-05772650mm7.7 mm
69208-307780300mm7.7 mm
69208-9030275 mm3 mm
製品番号(カタログ番号) 69208-057726
価格(JPY)
123,700
Each
長さ(メートル法):
50mm
直径(メートル法):
7.7 mm

Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+ LC カラムは、特許取得済みのプロセスによって厳しい品質管理の下に製造されています。アプリケーションに応じて適切なカウンターイオンをお選びください。 各カラムは、カラム対カラムの再現性を保証するために個々に試験されています。

糖鎖の分析用のポリマーベースのカラムは温度および pH 安定性、さらに溶媒の広い選択肢を含めて、クロマトグラフィーへのメリットを提供します。
  • 糖鎖、糖類、有機酸、およびアルコールの測定用に設計
  • 効果的で再現可能な単分散粒子
  • 低 pH および高温でも安定した長いカラム寿命
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットGuard Column
カラムタイプガードカラム
使用対象LC/MS
最大圧力725 psi (50 bar)
梱包材Spherical, Microporous Polymer
製品タイプGuard Column
固定相炭水化物のCa2 + XP HYPERREZ
温度90°C
USPタイプL19
直径(メートル法)7.7 mm
長さ(メートル法)50mm
粒子径8 μm
Ligand Exchange
pH1 to 11
Unit SizeEach