Tapones de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Tapones de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Thermo Scientific™

Tapones de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2

Utilice los tapones de 20 mm Thermo ScientificTM SureSTARTM de nivel 2 con viales para capsular con una abertura de 20 mm y un ajuste a presión seguro para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.° por paquete
6A20BSF5000/paq.
6A20BS100/paq.
6A20BST1000/paq.
Número de catálogo 6A20BSF
Precio (MXN)
-
N.° por paquete:
5000/paq.

Utilice los tapones de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para capsular con abertura de 20 mm y un ajuste a presión seguro, incluidos nuestros viales con espacio de cabeza para capsular de 20 mm (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son clave. Elija entre varios tamaños de paquete de baja permeabilidad, tapones de caucho de bromobutilo de 3 mm de grosor diseñados para ofrecer una alternativa eficaz a los tapones de rosca.

Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.

Los tapones de 20 mm SureSTART de nivel 2 están fabricados con caucho bromobutilo de baja permeabilidad, lo que los convierte en adecuados para el análisis de gases a baja temperatura y el almacenamiento de gases de baja volatilidad.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón20 mm
Para utilizar con (equipo)Viales con espacio de cabeza para encapsular de 20 mm
NivelLevel 2
N.° por paquete5000/paq.
Tipo de empaquetado50 packs of 100
Tipo de productoTapón, nivel 2
Grosor (métrico)3 mm
ColorGris
MaterialCaucho de bromobutilo
Línea de productosSureSTART nivel 2
Cantidad5000
Unit SizeCase of 5000