SureSTART™ 20 mmクリンプキャップ、レベル2ハイスループットアプリケーション
Thermo Scientific™

SureSTART™ 20 mmクリンプキャップ、レベル2ハイスループットアプリケーション

Green features
レベル2のThermo Scientific™ SureSTART™ 20 mmクリンプキャップは、20 mm径の開口部を備えたクリンプバイアルに対応しており、高い堅牢性と再現性が求められるハイスループットアプリケーションにご利用いただけます。
製品番号(カタログ番号)セプタム材料硬度数量
6ACC20-ST1白色シリコン/ベージュPTFE銀色アルミニウム45ショア100/Pk.
6ACC20-PFT黒色ブチル/灰色PTFE、成型Pharmafix銀色アルミニウム50ショア100/Pk.
6ACC20-PFTT黒色ブチル/灰色PTFE、成型Pharmafix銀色アルミニウム50ショア1000/Cs.
6ACC20-ST1F白色シリコン/ベージュPTFE銀色アルミニウム45ショア5000/Cs.
6ACC20-ST1T白色シリコン/ベージュPTFE銀色アルミニウム45ショア1000/Cs.
6AMCC20-ST3青色シリコン/透明PTFE、軟質金磁性鋼40ショア100/Pk.
6AMCC20-ST3T青色シリコン/透明PTFE、軟質金磁性鋼40ショア1000/Cs.
6AMCC20-STH赤色シリコン/無着色PTFE、高温銀色磁性鋼55ショア100/Pk.
6AMCC20-STHF赤色シリコン/無着色PTFE、高温銀色磁性鋼55ショア5000/Cs.
6AMCC20-STHT赤色シリコン/無着色PTFE、高温銀色磁性鋼55ショア1000/Cs.
6APRCC20-ST1白色シリコン/ベージュPTFE銀色アルミニウム、圧力開放45ショア100/Pk.
6APRCC20-ST1F白色シリコン/ベージュPTFE銀色アルミニウム、圧力開放45ショア5000/Cs.
6APRCC20-ST1T白色シリコン/ベージュPTFE銀色アルミニウム、圧力開放45ショア1000/Cs.
6ACC20-SA3Silicone/AluminumAluminum50 Shore100 Pk.
製品番号(カタログ番号) 6ACC20-ST1
価格(JPY)
-
セプタム:
白色シリコン/ベージュPTFE
材料:
銀色アルミニウム
硬度:
45ショア
数量:
100/Pk.

Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mmクリンプキャップは、20 mm径の開口部を備えたクリンプバイアルに対応しており、SureSTART 10 mLおよび20 mLガラス製クリンプトップヘッドスペースバイアル(レベル2)などに使用できます。レベル2の製品は、高い堅牢性と再現性が求められるハイスループットアプリケーションに対応しています。各種アルミニウム製および磁性鋼製キャップには、オートサンプラーニードルに関する問題を減らすために設計された、さまざまな硬度値のシリコン/PTFEまたはブチル/PTFEセプタムが付いています。圧力解放テクノロジーを採用したキャップが破断することで、高まったバイアル内圧を安全に解放できます。Thermo Scientific™手動または電動クリンパーおよびデキャッパーを使用すると、クリンプキャップの着脱を簡単に行えます。

当社のパフォーマンスレベル2のキャップ製品は、GC-MSおよびLC-MSによるルーチン分析に低ブリード性、堅牢性、再現性が確保された結果が得られるよう製造され、検査されています。

レベル2 SureSTART 20 mmクリンプキャップの特長:
• 圧力解放キャップ設計 –キャップには穴あきリングがあり、高い内圧でセプタムが上方向に押された場合に開放されるようになっています。これにより密封状態が解かれることで、圧力が安全に解放されます。
• 成形Pharmafixセプタム – これらのセプタムは、アウターに埋め込まれたPTFEの硬質の中央部分と、軟質のブチルエラストマー製の上部カバーとで構成されています。
• 高温セプタム – 特殊なシリコンが配合されたこれらのセプタムは、250℃を超える温度まで加熱しても、セプタムの過剰な軟化や揮発性蒸気の放出が発生しません。

SureSTARTのパフォーマンスレベル

• レベル1:日常的な分析
クロマトグラフィー用に承認済み
SureSTARTのレベル1製品はコスト面での最適化がなされており、幅広いタイプの装置に適合します。また、日常的な分析で必要とされるパフォーマンス、サンプルの安全性、再現性を提供するための品質試験が実施されています。レベル1の製品は、UV、RI、FIDなどの検出テクニックを用いて、化合物の存在確認と定量を行うのに適しています。

• レベル2:ハイスループット分析
高い堅牢性と再現性が求められる場合
SureSTARTレベル2製品は、金属含有量、抽出物、溶出物が低く抑えられており、規制要件準拠に必要とされる高い基準を満たしています。レベル2の製品は、ルーチン分析をサポートし、ワークフローを中断させることなく高品質なデータをもたらします。

• レベル3:ハイパフォーマンス
高い感度が必須である場合
SureSTARTレベル3製品は、環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。これらの製品は、金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。レベル3の製品は、極めて優れたメソッドパフォーマンスと高レベルのサンプル安全性および完全性を提供します。

SureSTARTのすべてのバイアル、クロージャー、セプタムは、当社の製造プロセスの一環として、物理的なパラメーター仕様を満たすことが保証されています。

仕様
ACT LabelYes
オートクレーブ可能Autoclavable
認証/コンプライアンス仕様証明書付き
クロージャーサイズ20 mm
色(シール)White/Beige
ディスポーザブルSingle-use
使用対象(アプリケーション)Not for PFAS
使用対象 (装置)20 mmクリンプヘッドスペースバイアル
グリーン機能ACT Ecolabel (Silver)
硬度45ショア
内容Septum
レベルLevel 2
素材(シール)Silicone/PTFE
製品タイプクリンプ、レベル2
セプタム白色シリコン/ベージュPTFE
Septum ColorWhite/Beige
厚さ(メートル法)3 mm
色Silver
材料銀色アルミニウム
スリット入りNo
製品ラインSureSTARTレベル2
数量100/Pk.
無菌性Non-sterile
Unit SizePack of 100