Search
Search

| Número de catálogo | Volumen total (métrico) | Tipo de producto | Color | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 6ACV10-2R | 10 mL | Vial con espacio de cabeza para encapsular de 10 ml, nivel 2 | Amber | 100/Pk. |
| 6ACV10-1R | 10 mL | Vial con espacio de cabeza para encapsular de 10 ml, nivel 2 | Clear | 100/Pk. |
| 6ACV10-1RF | 10 mL | Vial con espacio de cabeza para encapsular de 10 ml, nivel 2 | Clear | 5000/Pk. |
| 6ACV10-1RT | 10 mL | Vial con espacio de cabeza para encapsular de 10 ml, nivel 2 | Clear | 1000/Pk. |
| 6ACV10-2RF | 10 mL | Vial con espacio de cabeza para encapsular de 10 ml, nivel 2 | Amber | 5000/Pk. |
| 6ACV10-2RT | 10 mL | Vial con espacio de cabeza para encapsular de 10 ml, nivel 2 | Amber | 1000/Pk. |
Utilice los viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ en sus análisis de gases volátiles de alto rendimiento. Los viales de rendimiento de nivel 2 garantizan datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Estos viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Estos viales cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
Certificación de especificación
Lote trazable
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.