SureSTART™ 2 mL 유리 크림프 탑 바이알, 레벨 2 고처리량 애플리케이션
Thermo Scientific™

SureSTART™ 2 mL 유리 크림프 탑 바이알, 레벨 2 고처리량 애플리케이션

SureSTART™ 2 mL 유리 크림프 탑 바이알, 성능 레벨 2를 선택하여 고처리량 애플리케이션에서 중단 없는 워크플로우를 통해 고품질 데이터를 확보하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호물질팩당 수
6ACV11-1PT투명 유리1000/팩
6ACV11-1P투명 유리100/팩
6ACV11-1PF투명 유리5000/팩
6ACV11-2P갈색 유리100/팩
6ACV11-2PF갈색 유리5000/팩
6ACV11-2PT갈색 유리1000/팩
카탈로그 번호 6ACV11-1PT
제품 가격(KRW)
-
물질:
투명 유리
팩당 수:
1000/팩

Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL 유리 크림프 탑 바이알, 성능 레벨 2를 선택하여 GC, HPLC/UHPLC, 단일 또는 삼중 사중극자 MS 시스템을 사용하는 고처리량 애플리케이션에서 중단 없는 워크플로우를 통해 고품질 데이터를 확보하십시오. 분석물질 수준이 달성 가능하거나 분석법 검출 수준에 근접한 경우, 일상적인 QA/QC 애플리케이션에 이 바이알을 사용하십시오. 이 제품들은 금속 함량, 추출물 및 침출물 등이 매우 적어 규제 요건에 부합하는 높은 수준을 준수할 수 있습니다. 인증된 사양으로 제품의 물리적 치수와 자동시료주입기 호환성을 보장합니다.

특징

  • 투명 유리와 갈색 유리로 제공
  • 미국, 유럽, 일본 약전의 모든 요구 사항 충족
  • 이 바이알 씰링(sealing)에는 11 mm 크림프 캡 및 셉타 사용
  • Thermo Scientific 수동식 또는 전자식 크림퍼 및 디크림퍼를 사용하여 크림프 캡 씰링(sealing) 및 제거
  • 대량 구매로 비용 절감

성능 레벨 2 바이알 – 고처리량 애플리케이션용

  • 바이알에 표시된 물결선 두 개로 식별
  • 편리한 메모 패치
  • GC, HPLC/UHPLC 및 질량분석법(MS) 애플리케이션에 적합

사양 인증

  • 모든 Thermo Scientific SureSTART 바이알은 치수 검증 완료
  • 자동화된 광학 및 게이지 검사를 통한 정확한 치수 및 내구성 보장
  • 균일성 및 무결함 보장

로트(Lot) 추적 가능

  • 전체 제조 공정에서 100% 추적 가능
  • 요청 시 로트 번호별 적합성 인증서 제공

Thermo Scientific SureSTART 바이알, 캡, 인서트, 키트 정보

SureSTART 바이알 및 캡은 세 가지 성능 레벨로 제공됩니다. 이제 분석법, 성능 또는 예산에 따라 가장 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.

  • 레벨 1 바이알 및 캡은 일상적인 애플리케이션용이며 핵심적인 검출기를 사용하는 QA/QC 애플리케이션에 적합합니다.
  • 레벨 2 바이알, 캡, 인서트, 키트는 고처리량 애플리케이션용입니다. 이러한 바이알은 금속 함량, 추출물 및 침출물이 매우 적게 함유되어 있어 중단 없는 워크플로우로 고품질 데이터를 제공합니다.
  • 레벨 3 바이알, 캡, 인서트, 키트는 고성능 애플리케이션용입니다. 가장 귀중한 시료와 유리 흡착에 취약한 분석물질에 레벨 3을 사용하여 매우 까다로운 분석 작업에서 일관되게 감도 및 선택성이 높은 결과를 얻을 수 있습니다.
사양
베이스 스타일평평한 바닥
인증/적합성사양 인증
높이(미터법)32 mm
레벨Level 2
팩당 수1000/팩
제품 유형2 mL 크림프 유리 바이알, 레벨 2
크기(미터법) 개구부11mm
부피(미터법) 잔류물170 μL
부피(미터법) 전체2mL
Volume (Metric) Usable1.5 mL
마개 유형크림프 캡
Marking Spot
물질투명 유리
제품라인SureSTART 레벨 2
부피(미터법)2 mL
Unit SizePack of 1000