Kits de tapones y viales de rosca certificados por EPA SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Thermo Scientific™

Kits de tapones y viales de rosca certificados por EPA SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2

Asegúrese de que sus análisis medioambientales cumplen las normativas gubernamentales con nuestros kits de tapones y viales certificados por EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)ColorTamaño del tapónSepto
6AK40ACT40 mLÁmbar24 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK12ACT12 mLÁmbar15 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK12CCT12 mLTransparente15 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK16ACT16 mLÁmbar18 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK16CCT16 mLTransparente18 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK20ACTAS20 mLÁmbar24 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK20CCTAS20 mLTransparente24 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK40AOTAS40 mLÁmbar24 mmSilicona transparente/PTFE blanco
6AK40CCT40 mLTransparente24 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK40COTAS40 mLTransparente24 mmSilicona transparente/PTFE blanco
6AK4ACT4 mLÁmbar13 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK4CCT4 mLTransparente13 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK8ACT8 mLÁmbar15 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK8CCT8 mLTransparente15 mmEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
6AK20COTAS20 mLTransparente24 mmSilicona/PTFE
Número de catálogo 6AK40ACT
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
40 mL
Color:
Ámbar
Tamaño del tapón:
24 mm
Septo:
Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco

Asegúrese de que sus análisis medioambientales cumplen las normativas gubernamentales con nuestros kits de tapones y viales certificados por EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2. Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca de vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con cubierta abierta o cerrada con septos de silicona/PTFE o espuma de polietileno/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático.

Viales de la EPA de nivel 100
Nuestros viales de la EPA de nivel 100 se procesan y envasan bajo un estricto sistema de gestión de calidad ISO registrado. Los productos de nivel 100 no están certificados ni prelimpiados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.

Kits certificados con especificación
Para el análisis diario
Todos los productos SureSTART están certificados para cumplir con las especificaciones de los parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación, EPA de nivel 100
Color del tapónBlanco
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón24 mm
Color (sello)White/White
Diámetro interior (métrico)27,5 mm
Diámetro de la abertura (métrico)15 mm
Altura (métrico)95 mm
Incluye100 viales y tapones
Tipo de productoKit de tapones y viales certificado por EPA, nivel 2
Septa Size (Metric)24 mm
SeptoEspuma de polietileno blanca/PTFE blanco
Tamaño de la abertura (métrico)24 mm
Grosor (métrico)1 mm
Tipo de vialVial de vidrio de rosca de 2 ml, nivel 40
Volumen total (métrico)40 mL
Tipo de tapónParte superior de rosca cerrada, nivel 2
ColorÁmbar
Marking SpotNo
MaterialVidrio ámbar
Línea de productosSureSTART nivel 2
Volumen (métrico)40 mL
Unit SizePack of 100