SureSTART™ EPA認定スクリューバイアルおよびキャップキット、レベル2ハイスループットアプリケーション
Thermo Scientific™

SureSTART™ EPA認定スクリューバイアルおよびキャップキット、レベル2ハイスループットアプリケーション

当社のレベル2 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA認定スクリューバイアルおよびキャップキットは、規制に準拠した環境分析に対応しています。

製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャーサイズセプタム
6AK4ACT4 mLAmber13 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK12ACT12 mLAmber15 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK12CCT12 mLClear15 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK16ACT16 mLAmber18 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK16CCT16 mLClear18 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK20ACTAS20 mLAmber24 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK20CCTAS20 mLClear24 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK40ACT40 mLAmber24 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK40AOTAS40 mLAmber24 mm透明シリコン/白色PTFE
6AK40CCT40 mLClear24 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK40COTAS40 mLClear24 mm透明シリコン/白色PTFE
6AK4CCT4 mLClear13 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK8ACT8 mLAmber15 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK8CCT8 mLClear15 mm白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
6AK20COTAS20 mLClear24 mmSilicone/PTFE
製品番号(カタログ番号) 6AK4ACT
価格(JPY)
7,320
キャンペーン価格
Ends: 31-Mar-2026
12,200
割引額 4,880 (40%)
Pack of 100
容量(メートル法):
4 mL
色:
Amber
クロージャーサイズ:
13 mm
セプタム:
白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE

当社のレベル2 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA認定スクリューバイアルおよびキャップキットは、規制に準拠した環境分析に対応しています。レベル2の製品は、高い堅牢性と再現性が求められるハイスループットアプリケーションに対応しています。キットには、透明ガラス製または褐色ガラス製のスクリューバイアルと、オープンまたはクローズドのポリプロピレン製トップキャップが含まれています。これらの各種キャップには、オートサンプラーニードルに関する問題を低減するよう設計された、シリコン/PTFEおよびポリエチレンフォーム/PTFEセプタムが付いています。

レベル100 EPAバイアル
当社のレベル100 EPAバイアルの加工と梱包は、登録済みのISO品質管理システム下で厳格に実施されています。レベル100製品は証明書付きではなく、事前洗浄は行われていません。製品のケースには製造番号が表示されており、加工と流通過程の信頼性を確保するため、密封保管されています。

仕様証明書付きキット
日常的な分析用
すべてのSureSTART製品は、当社の製造プロセスの一環として、物理的なパラメーター仕様を満たすことが保証されています。

SureSTARTのパフォーマンスレベル

• レベル1:日常的な分析
クロマトグラフィー用に承認済み
SureSTARTのレベル1製品は、コスト面での最適化がなされており、幅広いタイプの装置に適合します。また、日常的な分析で必要とされるパフォーマンス、サンプルの安全性、再現性を提供するための品質試験が実施されています。レベル1の製品は、UV、RI、FIDなどの検出テクニックを用いて、化合物の存在確認と定量を行うのに適しています。

• レベル2:ハイスループット分析
高い堅牢性と再現性が求められる場合
SureSTARTレベル2製品は、金属含有量、抽出物、溶出物が低く抑えられており、規制要件準拠に必要とされる高い基準を満たしています。レベル2の製品は、ルーチン分析をサポートし、ワークフローを中断させることなく高品質なデータをもたらします。

• レベル3:ハイパフォーマンス
高い感度が必須である場合
SureSTARTレベル3製品は、環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。これらの製品は、金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。レベル3の製品は、極めて優れたメソッドパフォーマンスと高レベルのサンプル安全性および完全性を提供します。

仕様
認証/コンプライアンス仕様証明書付き、EPAレベル100
キャップ色White
クロージャー材質白色ポリプロピレン
クロージャーサイズ13 mm
色(シール)White/White
直径(メートル法)内径14.7 mm
直径(メートル法)開口部8.1 mm
高さ(メートル法)45 mm
内容100バイアルおよびキャップ
製品タイプEPA認定バイアルおよびキャップキット、レベル2
Septa Size (Metric)13 mm
セプタム白色ポリエチレンフォーム/白色PTFE
サイズ(メートル法)開口部13 mm
厚さ(メートル法)1 mm
バイアルタイプ4 mLガラス製スクリューバイアル、レベル2
容量(メートル法)合計4 mL
キャップタイプクローズドトップスクリュー、レベル2
Amber
Marking Spot不可
材料褐色ガラス
製品ラインSureSTARTレベル2
容量(メートル法)4 mL
Unit SizePack of 100