SureSTART™ EPA-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Thermo Scientific™

SureSTART™ EPA-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)FarbeVerschlussgrößeSeptum
6AK8CCT8 mlKlar15 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK12ACT12 mlBernsteinfarben15 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK12CCT12 mlKlar15 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK16ACT16 mlBernsteinfarben18 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK16CCT16 mlKlar18 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK20ACTAS20 mlBernsteinfarben24 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK20CCTAS20 mlKlar24 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK40ACT40 mlBernsteinfarben24 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK40AOTAS40 mlBernsteinfarben24 mmSilikon, transparent/PTFE, weiß
6AK40CCT40 mlKlar24 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK40COTAS40 mlKlar24 mmSilikon, transparent/PTFE, weiß
6AK4ACT4 mlBernsteinfarben13 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK4CCT4 mlKlar13 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK8ACT8 mlBernsteinfarben15 mmWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
6AK20COTAS20 mLKlar24 mmSilikon, transparent/PTFE, weiß
Katalognummer 6AK8CCT
Preis (EUR)
128,22
Pack of 200
Volumen (metrisch):
8 ml
Farbe:
Klar
Verschlussgröße:
15 mm
Septum:
Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
Preis (EUR)
128,22
Pack of 200

Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits mit Schraubfläschchen aus Klarglas oder Braunglas und offenen oder geschlossenen Polypropylen-Verschlüssen mit Septen aus Silikon/PTFE oder Polyethylenschaum/PTFE, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren.

EPA-Fläschchen der Stufe 100
Unsere EPA-Fläschchen der Stufe 100 werden gemäß einem streng registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 100 Produkte sind nicht zertifiziert oder vorgereinigt. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.

Kits mit zertifizierter Spezifikation
Für die Routineanalyse
Alle SureSTART Produkte sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.

Die SureSTART Leistungsstufen

• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.

• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.

• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.

Specifications
Zertifizierung/KonformitätSpezifikationszertifiziert, EPA Level 100
VerschlussfarbeWeiß
VerschlussmaterialPolypropylen
Verschlussgröße15 mm
Farbe (Dichtung)White/White
Innendurchmesser (metrisch)16,6 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung9 mm
Höhe (metrisch)61 mm
Enthält200 Fläschchen und Verschlusskappen
ProdukttypEPA-zertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 2
Septa Size (Metric)15 mm
SeptumWeißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
Größe (metrisch) Öffnung15 mm
Dicke (metrisch)1 mm
Fläschchentyp2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, Stufe 8
Gesamtvolumen (metrisch)8 ml
VerschlusstypSchraubgewinde, geschlossen, oben, Stufe 2
FarbeKlar
Marking SpotNein
MaterialKlarglas
ProduktlinieSureSTART Stufe 2
Volumen (metrisch)8 ml
Unit SizePack of 200