Kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Thermo Scientific™

Kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2

Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2.

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceMatériauSeptumCouleur (joint)Type de flacon
6AK92WVerre transparentSilicone blanc / PTFE rougeBlanc / rougeFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK592WVerre transparentSilicone blanc / PTFE rougeBlanc / rougeFlacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AKSV9PP-15PIPolypropylèneSilicone/PolyamideBlanc / rougeFlacon à filetage court
6AK594WVerre ambréSilicone blanc / PTFE rougeBlanc / rougeFlacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK599WVerre transparentSilicone bleu / PTFE transparentBleu / transparentFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK78BWVerre transparentSilicone blanc / PTFE rouge ; grefféBlanc / rougeFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK80WVerre transparentSilicone rouge / PTFE ivoireRouge/IvoireFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK82WVerre ambréSilicone rouge / PTFE ivoireRouge/IvoireFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK86WVerre transparentPTFE rouge / silicone blanc / PTFE rougeRouge, blanc, rougeFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK93BWVerre transparentSilicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, grefféBlanc / rougeFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK94WVerre ambréSilicone blanc / PTFE rougeBlanc / rougeFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK95WVerre transparentSilicone bleu / PTFE transparent ; pré-fenduBleu / transparentFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
6AK186WVerre transparentPTFE rouge / silicone blanc / PTFE rougeRouge, blanc, rougeFlacon à filetage SureStop (assemblé)
6AK180WVerre transparentSilicone rouge / PTFE ivoireRouge/IvoireFlacon à filetage SureStop (assemblé)
6AK195WVerre transparentSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduBlanc / bleuFlacon à filetage SureStop (assemblé)
6AK192WVerre transparentSilicone blanc / PTFE rougeBlanc / rougeFlacon à filetage SureStop
6AK595WVerre transparentSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduBlanc / bleuFlacon à filetage SureStop
6AK188WVerre hydrolytique (classe I)PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rougeBleuFlacon à vis
6AK196WVerre hydrolytique ambré (classe I)Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduBleuFlacon à vis
Référence 6AK92W
Prix (EUR)
52,73
Pack of 100
Matériau:
Verre transparent
Septum:
Silicone blanc / PTFE rouge
Couleur (joint):
Blanc / rouge
Type de flacon:
Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
Prix (EUR)
52,73
Pack of 100

Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2. Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court avec des pastilles de marquage en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène avec septa en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Choisissez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des joints efficaces, des données homogènes et un débit d’échantillons accru.

Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.

Flacons SureStop et bouchons Advanced Vial Closure System (AVCS, système de fermeture de flacon avancé) :
Cette combinaison bouchon / flacon à vis brevetée est dotée d’une conception de bague d’étanchéité résistante à l’enfoncement, d’une compression contrôlée du septum et d’une bride de positionnement de la fermeture SureStop pour garantir un joint efficace qui élimine les sous et sur-étanchéités, réduit l’évaporation des solvants et limite les interruptions des échantillonneurs automatiques. Les flacons SureStop et les bouchons AVCS sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques LC et GC. Ils contiennent également de faibles niveaux de substances lixiviables, ce qui en fait une alternative idéale aux bouchons liés pour ceux qui recherchent des spectres plus propres.

Niveaux de performances SureSTART

• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.

• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.

• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.

Spécifications
Certifications/ConformitéSpécification certifiée
Couleur de bouchonBleu
Matériau du bouchonPolypropylène
Taille du bouchon9 mm
Couleur (joint)Blanc / rouge
Diamètre (métrique) interne12 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture6 mm
Dureté55 shore
Hauteur (métrique)32 mm
Comprend100 flacons et bouchons
Type de produitKit de flacons et bouchons certifié conforme aux spécification, niveau 2
Septa Size (Metric)9 mm
SeptumSilicone blanc / PTFE rouge
Taille (métrique) de l’ouverture9 mm
Épaisseur (métrique)1 mm
Type de flaconFlacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
Volume (métrique) total2 mL
Type de bouchonVis (AVCS™), niveau 2
Marking SpotOui
MatériauVerre transparent
Gamme de produitsSureSTART niveau 2
Volume (métrique)2 mL
Unit SizePack of 100