Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
El producto real puede variar
Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Thermo Scientific™

Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2

Utilice los tapones de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales para capsular con una abertura de 20 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoSeptoMaterialDurezaCantidad
6AMCC20-STHTSilicona roja/PTFE natural; alta temperaturaAcero magnético55 shorePaquete de 1000
6ACC20-PFTButilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeadoAluminio50 shorePaquete de 100
6ACC20-PFTTButilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeadoAluminio50 shorePaquete de 1000
6ACC20-ST1Silicona blanca/PTFE beigeAluminio45 shorePaquete de 100
6ACC20-ST1FSilicona blanca/PTFE beigeAluminio45 shore5000 paq.
6ACC20-ST1TSilicona blanca/PTFE beigeAluminio45 shorePaquete de 1000
6AMCC20-ST3Silicona azul/PTFE transparente; suaveAcero magnético40 shorePaquete de 100
6AMCC20-ST3FSilicona azul/PTFE transparente; suaveAcero magnético40 shore5000 paq.
6AMCC20-ST3TSilicona azul/PTFE transparente; suaveAcero magnético40 shorePaquete de 1000
6AMCC20-STHSilicona roja/PTFE natural; alta temperaturaAcero magnético55 shorePaquete de 100
6AMCC20-STHFSilicona roja/PTFE natural; alta temperaturaAcero magnético55 shore5000 paq.
6APRCC20-ST1Silicona blanca/PTFE beigeAluminio/liberación de presión45 shorePaquete de 100
6APRCC20-ST1FSilicona blanca/PTFE beigeAluminio/liberación de presión45 shore5000 paq.
6APRCC20-ST1TSilicona blanca/PTFE beigeAluminio/liberación de presión45 shorePaquete de 1000
6ACC20-SA3Silicona/aluminioAluminio50 shorePaquete de 100
Número de catálogo 6AMCC20-STHT
Precio (MXN)
-
Septo:
Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura
Material:
Acero magnético
Dureza:
55 shore
Cantidad:
Paquete de 1000

Utilice los tapones para encapsular de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para encapsular con una abertura de 20 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 10 y 20 ml con espacio de cabeza con tapón para encapsular SureSTART (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de aluminio y de acero magnético con septos de silicona/PTFE o butilo/PTFE de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Los tapones con tecnología de liberación de presión se dividirán para permitir la liberación segura de las altas presiones internas del vial. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.

Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.

Característica de los tapones de rosca de 20 mm SureSTART de nivel 2:
• Diseño de tapón de liberación de presión: El tapón tiene un anillo perforado que se abre si el septo es empujado hacia arriba por una alta presión interna. De este modo la junta se libera para permitir que la presión se libere de forma segura.
• Septos Pharmafix moldeados: Estos septos se componen de una zona central dura de PTFE integrada en una cubierta exterior y superior de un elastómero de butilo más blando.
• Septos de alta temperatura: Una formulación de silicona especializada permite calentar estos septos a más de 250 °C sin que se ablanden excesivamente o se liberen vapores volátiles.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelNo
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón20 mm
Color (sello)Red/Natural
Para utilizar con (equipo)Viales con espacio de cabeza para encapsular de 20 mm
Características ecológicasNo
Dureza55 shore
NivelLevel 2
Material (sello)Silicone/PTFE
Tipo de productopara encapsular, nivel 2
SeptoSilicona roja/PTFE natural; alta temperatura
ModeloHigh Temperature
Grosor (métrico)3 mm
ColorPlata
MaterialAcero magnético
Línea de productosSureSTART nivel 2
CantidadPaquete de 1000
Unit SizeCase of 1000