SureSTART™ 11 mm 스냅 캡, 레벨 2 고처리량 애플리케이션
Thermo Scientific™

SureSTART™ 11 mm 스냅 캡, 레벨 2 고처리량 애플리케이션

정확성과 재현성이 가장 중요한 경우 고처리량 애플리케이션에 레벨 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm 스냅 캡과 입구가 11 mm인 스냅 바이알을 사용해 보십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호색상격막경도수량
6ARC11NRT1RRed천연 고무/투명 TEF60 쇼어100 Pk.
6ARC11NRT1Blue천연 고무/투명 TEF60 쇼어100 Pk.
6ARC11SPI1BlueWhite Silicone/Red Polyimide45 쇼어100 Pk.
6ARC11NRT1FBlue천연 고무/투명 TEF60 쇼어5000/Pk.
6ARC11NRT1RTRed천연 고무/투명 TEF60 쇼어1000/Pk.
6ARC11NRT1TBlue천연 고무/투명 TEF60 쇼어1000/Pk.
6ARC11ST1Blue흰색 실리콘/빨간색 PTFE45 쇼어100 Pk.
6ARC11ST1FBlue흰색 실리콘/빨간색 PTFE45 쇼어5000/Pk.
6ARC11ST1RRed흰색 실리콘/빨간색 PTFE55 쇼어100 Pk.
6ARC11ST1RFRed흰색 실리콘/빨간색 PTFE55 쇼어5000/Pk.
6ARC11ST1RTRed흰색 실리콘/빨간색 PTFE55 쇼어1000/Pk.
6ARC11ST1TBlue흰색 실리콘/빨간색 PTFE45 쇼어1000/Pk.
6ARC11RRT1CClearRed Silicone/Clear PTFE60 쇼어100 Pk.
6ARC11ST1CClear흰색 실리콘/빨간색 PTFE45 쇼어100 Pk.
6ARC11ST1BBlack흰색 실리콘/빨간색 PTFE45 쇼어100 Pk.
6ARC11ST1OROrange흰색 실리콘/빨간색 PTFE45 쇼어100 Pk.
6ARC11ST1ORTOrange흰색 실리콘/빨간색 PTFE45 쇼어1000/Pk.
6ARC11-PClearWhite Virgin PTFE53 Shore100 Pk.
6ARC11RRT1BlueRed Silicone/Clear PTFE60 쇼어100 Pk.
카탈로그 번호 6ARC11NRT1R
제품 가격(KRW)
-
색상:
Red
격막:
천연 고무/투명 TEF
경도:
60 쇼어
수량:
100 Pk.

SureSTART 2 mL 유리 스냅 바이알 (레벨 2)을 비롯한 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm 스냅 캡 과 입구가 11 mm인 스냅 바이알을 사용해 보십시오.  정확성과 재현성이 가장 중요한 경우 고처리량 애플리케이션에 레벨 2 제품 을 선택하십시오. 단단한 씰링을 보장하는 이중 스냅 기능의 연질 폴리에틸렌 캡 중에 선택하십시오.  스냅 캡에는 자동시료주입기 니들 문제를 줄이도록 설계된 다양한 경도 값의 실리콘/PTFE 또는 고무/TEF 셉타가 포함되어 있습니다.

당사의 성능 레벨 2 캡은 일상적인 GC-MS 및 LC-MS 분석에서 낮은 누출량, 정확성, 재현성을 확보하도록 제조 및 테스트되었습니다.

SureSTART 성능 레벨

• 레벨 1: 일상적인 분석
크로마토그래피용
SureSTART 레벨 1 제품은 비용 효율적이고 모든 기기 유형에 적합하며 일상적인 분석에 필요한 성능, 시료 안전성, 재현성을 제공하기 위한 품질 검사를 거쳤습니다. 이 제품은 UV, RI, FID와 같은 검출 기법을 사용하여 화합물의 존재 여부와 정량화를 검증하는 데 이상적인 솔루션입니다.

• 레벨 2: 고처리량 분석
정확성과 재현성이 가장 중요한 경우
SureSTART 레벨 2 제품은 금속 함량, 추출물 및 침출물 등이 매우 적어 규제 요건에 부합하는 높은 수준을 준수할 수 있습니다. 이 제품은 일상적인 분석을 지원하고 중단 없는 워크플로우를 통해 고품질 데이터를 제공합니다.

• 레벨 3: 고성능
감도가 필수 조건인 경우
SureSTART 레벨 3 제품은 환경적 요소의 영향을 차단하기 위해 클린룸에서 포장됩니다. 이 제품은 최저 수준의 금속 성분, 추출물, 침출물만 포함하고 있어, 제품 이용 시 매우 까다로운 분석 작업에서 일관되게 감도 및 선택성이 높은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 제품을 선택함으로써 최상의 분석법 성능과 높은 수준의 시료 안전성 및 무결성을 확보하십시오.

모든 SureSTART 바이알, 마개, 셉타는 당사 제조 공정의 일환으로 물리적 파라미터 사양을 충족하는 것으로 인증받았습니다.

사양
ACT LabelNo
인증/적합성사양 인증
마개 크기11mm
색상(밀봉재)Natural/Clear
용도(장비)11 mm 스냅 바이알
그린 기능No
경도60 쇼어
레벨Level 2
제품 유형스냅, 레벨 2
격막천연 고무/투명 TEF
두께(미터법)1 mm
색상Red
물질빨간색 폴리에틸렌
제품라인SureSTART 레벨 2
수량100 Pk.
Unit SizePack of 100