Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
El producto real puede variar
Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Thermo Scientific™

Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2

Utilice los tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales a presión con una abertura de 11 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoDurezaCantidad
6ARC11NRT1TAzulCaucho natural/TEF transparente60 shore1000/paq.
6ARC11NRT1AzulCaucho natural/TEF transparente60 shorePaquete de 100
6ARC11SPI1AzulSilicona blanca/poliimida roja45 shorePaquete de 100
6ARC11NRT1FAzulCaucho natural/TEF transparente60 shore5000/paq.
6ARC11NRT1RRojoCaucho natural/TEF transparente60 shorePaquete de 100
6ARC11NRT1RTRojoCaucho natural/TEF transparente60 shore1000/paq.
6ARC11ST1AzulSilicona blanca/PTFE rojo45 shorePaquete de 100
6ARC11ST1FAzulSilicona blanca/PTFE rojo45 shore5000/paq.
6ARC11ST1RRojoSilicona blanca/PTFE rojo55 shorePaquete de 100
6ARC11ST1RFRojoSilicona blanca/PTFE rojo55 shore5000/paq.
6ARC11ST1RTRojoSilicona blanca/PTFE rojo55 shore1000/paq.
6ARC11ST1TAzulSilicona blanca/PTFE rojo45 shore1000/paq.
6ARC11RRT1CTransparenteSilicona roja/PTFE transparente60 shorePaquete de 100
6ARC11ST1CTransparenteSilicona blanca/PTFE rojo45 shorePaquete de 100
6ARC11ST1BNegroSilicona blanca/PTFE rojo45 shorePaquete de 100
6ARC11ST1ORNaranjaSilicona blanca/PTFE rojo45 shorePaquete de 100
6ARC11ST1ORTNaranjaSilicona blanca/PTFE rojo45 shore1000/paq.
6ARC11-PTransparentePTFE virgen blanco53 shorePaquete de 100
6ARC11RRT1AzulSilicona roja/PTFE transparente60 shorePaquete de 100
Número de catálogo 6ARC11NRT1T
Precio (MXN)
-
Color:
Azul
Septo:
Caucho natural/TEF transparente
Dureza:
60 shore
Cantidad:
1000/paq.

Utilice los tapones a presión de 11 mm  Thermo Scientific™ SureSTART™  con viales a presión  con una abertura de 11 mm, incluidos  nuestros viales a presión de vidrio de 2 ml SureSTART  (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de polietileno suave con función de doble cierre a presión que garantiza un cierre hermético. Nuestros tapones de presión incluyen septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático.

Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelNo
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón11 mm
Color (sello)Natural/Clear
Para utilizar con (equipo)Viales a presión de 11 mm
Características ecológicasNo
Dureza60 shore
NivelLevel 2
Tipo de productoPresión, nivel 2
SeptoCaucho natural/TEF transparente
Grosor (métrico)1 mm
ColorAzul
Materialde baja densidad
Línea de productosSureSTART nivel 2
Cantidad1000/paq.
Unit SizeCase of 1000