Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
El producto real puede variar
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Thermo Scientific™

Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2

Green features
Utilice los tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales de rosca con una abertura de 9 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la robustez y la reproducibilidad son fundamentales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoTipo de productoCantidad
6ASC9RT1BNegroSilicona roja/PTFE marfilTapón de rosca AVCSPaquete de 100
6ASC9RT1AzulPTFE roja / silicona blancaRosca (AVCS™), nivel 2Paquete de 100
6ASC9SPI1AzulSilicona blanca/poliimida rojaTapón de rosca AVCSPaquete de 100
6ASC9RT1FAzulSilicona roja/PTFE marfilRosca (AVCS™), nivel 25000 paq.
6ASC9RT1RRojoSilicona roja/PTFE blancoRosca (AVCS™), nivel 2Paquete de 100
6ASC9RT1RFRojoSilicona roja/PTFE blancoRosca (AVCS™), nivel 25000 paq.
6ASC9RT1RTRojoSilicona roja/PTFE blancoRosca (AVCS™), nivel 2Paquete de 1000
6ASC9RT1TAzulSilicona roja/PTFE marfilRosca (AVCS™), nivel 2Paquete de 1000
6ASC9ST1AzulSilicona blanca/PTFE rojoRosca (AVCS™), nivel 2Paquete de 100
6ASC9ST1FAzulSilicona blanca/PTFE rojoRosca (AVCS™), nivel 25000 paq.
6ASC9ST1RRojoSilicona blanca/PTFE rojoRosca (AVCS™), nivel 2Paquete de 100
6ASC9ST1RFRojoSilicona blanca/PTFE rojoRosca (AVCS™), nivel 25000 paq.
6ASC9ST1RTRojoSilicona blanca/PTFE rojoRosca (AVCS™), nivel 2Paquete de 1000
6ASC9ST1TAzulSilicona blanca/PTFE rojoRosca (AVCS™), nivel 2Paquete de 1000
6ASC9STB1AzulSilicona blanca/PTFE beige; unidoRosca, nivel 2Paquete de 100
6ASC9STB1FAzulSilicona blanca/PTFE beige; unidoRosca, nivel 25000 paq.
6ASC9STB1TAzulSilicona blanca/PTFE beige; unidoRosca, nivel 2Paquete de 1000
6ASC9STBS1AzulSilicona blanca/PTFE beige; precortado, unidoRosca, nivel 2Paquete de 100
6ASC9STBS1FAzulSilicona blanca/PTFE beige; precortado, unidoRosca, nivel 25000 paq.
6ASC9STBS1TAzulSilicona blanca/PTFE beige; precortado, unidoRosca, nivel 2Paquete de 1000
6ASC9CTRRT1AzulSilicona roja/PFTE marfilTapón de rosca AVCSPaquete de 100
6ASC9ST1BNegroSilicona blanca/PTFE rojoTapón de rosca AVCSPaquete de 100
6ASC9ST1GVerdeSilicona blanca/PTFE rojoTapón de rosca AVCSPaquete de 100
6ASC9RT1GVerdeSilicona roja/PTFE marfilTapón de rosca AVCSPaquete de 100
6ASC9ST1YAmarilloSilicona blanca/PTFE rojoTapón de rosca AVCSPaquete de 100
6ASC9RT1YAmarilloSilicona roja/PTFE marfilTapón de rosca AVCSPaquete de 100
Número de catálogo 6ASC9RT1B
Precio (MXN)
-
Color:
Negro
Septo:
Silicona roja/PTFE marfil
Tipo de producto:
Tapón de rosca AVCS
Cantidad:
Paquete de 100

Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca que tengan una abertura de 9 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 2 ml de rosca SureSTART y microviales de vidrio de rosca de alta recuperación de 1,7 ml para muestras de < 2 ml (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las de agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.

Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.

Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelYes
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadSpecification Certified
Tamaño del tapón9 mm
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)9 mm Screw Thread Vials
Características ecológicasACT Ecolabel (Silver)
Dureza45 shore
IncluyeSeptum
Tipo de productoTapón de rosca AVCS
SeptoSilicona roja/PTFE marfil
Septum ColorRed/Ivory
Grosor (métrico)1 mm
ColorNegro
MaterialPolypropylene
PrecortadosNo
Línea de productosSureSTART nivel 2
CantidadPaquete de 100
EsterilidadNon-sterile
Unit SizePack of 100

Preguntas frecuentes

What are AVCS caps?

Thermo Scientific Advanced Vial Closure System (AVCS) caps are polypropylene caps that are compatible with all 9 mm short thread screw vials, although we recommend that they are used with our Thermo Scientific SureStop vials to get maximum benefit of the two technologies. There is a leveling feature within the AVCS designed caps that provide optimal liquid sealing. The innovative features found on the AVCS cap also give more autosampler compatibility with less autosampler interruptions, as a result of misaligned cap tilting, dislodged septa, or septa push through.

AVCS caps not only have the most effective seal but they also contain significantly less leachables than bonded caps. You'll see a noticeably cleaner spectra when you use SureStop and AVCS as an alternative to bonded caps. The AVCS caps also come with a range of different septa materials.