Viales con rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Thermo Scientific™

Viales con rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2

Utilice los viales con rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterialN.° por paquete
6ASV9-2PTVidrio ámbar1000/paquete
6ASV9-1PVidrio transparente100/paquete
6ASV9-1PFVidrio transparente5000/paquete
6ASV9-1PTVidrio transparente1000/paquete
6ASV9-2PVidrio ámbar100/paquete
6ASV9-2PFVidrio ámbar5000/paquete
6ASV9-S2PVidrio ámbar silanizado100/paquete
Número de catálogo 6ASV9-2PT
Precio (MXN)
-
Material:
Vidrio ámbar
N.° por paquete:
1000/paquete

Elija los viales con rosca de vidrio de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC, HPLC/UHPLC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Utilice viales de nivel 2 para aplicaciones de control de aseguramiento y control de la calidad rutinarias, donde los niveles de analitos son alcanzables o cercanos al nivel de detección del método. Disponibles en vidrio transparente y ámbar, estos viales con rosca de 2 ml tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.

Características

  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice tapones de rosca de 9 mm y septos para sellar estos viales
  • Compre al por mayor para ahorrar más

Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento

  • Se identifican mediante dos ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)

Certificación de especificación

  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos

Lote trazable

  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud

Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART

Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.

  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Estilo de la baseBase plana
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Altura (métrico)32 mm
NivelLevel 2
N.° por paquete1000/paquete
Tipo de productoVial de vidrio de rosca de 2 ml, nivel 2
Tamaño de la abertura (métrico)9mm
Volumen residual (métrico)170 μl
Volumen total (métrico)2 mL
Volume (Metric) Usable1,5 mL
Tipo de tapónTapón de rosca corta
Marking SpotSí
MaterialVidrio ámbar
Línea de productosSureSTART nivel 2
Volumen (métrico)2 mL
Unit SizeCase of 1000