<p>Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión SureSTART&trade; para muestras de &lt; 2 ml, análisis diario de nivel 1</p>
<p>Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión SureSTART&trade; para muestras de &lt; 2 ml, análisis diario de nivel 1</p>
<p>Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión SureSTART&trade; para muestras de &lt; 2 ml, análisis diario de nivel 1</p>
Thermo Scientific™

Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1

Utilícelos microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión SureSTART™, rendimiento de nivel 1, para el análisis diario de muestras de < 2 ml con disolventes polares o mezclas de agua y disolventes polares.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEstilo de la baseVolumen total (métrico)Cantidad
6ERV11-08PPCTVial con inserto, cónico0,8 mL1000/caja
6ERV11-03PPCVial con inserto, cónico0,3 mLPaquete de 100
6ERV11-03PPCFVial con inserto, cónico0,3 mL5000/caja
6ERV11-03PPCTVial con inserto, cónico0,3 mL1000/caja
6ERV11-08PPCVial con inserto, cónico0,8 mLPaquete de 100
6ERV11-08PPCFVial con inserto, cónico0,8 mL5000/caja
6ERV11-08PPFBVial de inserción, fondo plano1 mLPaquete de 100
6ERV11-08PPFBFVial de inserción, fondo plano1 mL5000/caja
6ERV11-08PPFBTVial de inserción, fondo plano1 mL1000/caja
Número de catálogo 6ERV11-08PPCT
Precio (CLP)
-
Estilo de la base:
Vial con inserto, cónico
Volumen total (métrico):
0,8 mL
Cantidad:
1000/caja

Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión Thermo Scientific™ SureSTART™ con rendimiento de nivel 1 para análisis de cromatografía diario de muestras de < 2 ml. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de HPLC/UHPLC. Estos viales a presión de 2 ml de plástico transparente tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Utilice septos y tapones a presión de 11 mm para sellar estos viales a presión.

Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios

  • Vial con una sola onda
  • Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
  • Los viales de polipropileno se recomiendan cuando se analizan compuestos/analitos polares
  • Adecuados para aplicaciones de HPLC/UHPLC
  • Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, ELSD y fluorescencia
  • No se recomienda su uso con disolventes no polares

Certificación de especificación

  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos

Lote trazable

  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud

Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART

Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.

  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Estilo de la baseVial con inserto, cónico
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Para utilizar con (equipo)Tapones y septos a presión de 11 mm
Altura (métrico)32 mm
NivelLevel 1
Tipo de productoMicrovial de plástico a presión de 2 ml, nivel 1
Tamaño de la abertura (métrico)11 mm
Volumen residual (métrico)6 μl
Volumen total (métrico)0,8 mL
Volume (Metric) Usable0,6 mL
Tipo de tapónTapón a presión
ColorClear
Marking SpotNo
MaterialPolipropileno transparente
Línea de productosSureSTART nivel 1
Cantidad1000/caja
Volumen (métrico)2 mL
Unit SizeCase of 1000

Preguntas frecuentes

What are SureSTART fixed insert vials?

During manufacture, the outer vial has a glass micro-insert precisely positioned inside and this is permanently fused to the base of the outer vial. This gives a 12 mm x 32 mm microvial with a capacity of 350 µL with a narrow reservoir with <10 µL capacity. A fixed insert vial removes the need to assemble a vial and insert prior to use.

What are SureSTART microvials?

Microvials are suitable for use when sample volume is limited or when you need to get maximum recovery from the vial. These vials allow small volumes to be sampled accurately by autosamplers with a recoverable volume of much less than 100 µL. High recovery, total recovery, and vials with fixed inserts are all classed as microvials.