Search
Search

Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1
| Número de catálogo | Estilo de la base | Volumen total (métrico) | Tipo de inserto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 6ESV9-1PPF | Fondo plano | 1,5 mL | No | 5000/caja |
| 6ESV9-04PP | Vial con inserto, cónico | 0,4 mL | Fixed Insert | Paquete de 100 |
| 6ESV9-04PPF | Vial con inserto, cónico | 0,4 mL | Fixed Insert | 5000/caja |
| 6ESV9-04PPT | Vial con inserto, cónico | 0,4 mL | Fixed Insert | 1000/caja |
| 6ESV9-1PP | Fondo plano | 1,5 mL | No | Paquete de 100 |
| 6ESV9-1PPT | Fondo plano | 1,5 mL | No | 1000/caja |
| C4000-12 | Fondo plano | 2 mL | No | 100/Pk. |
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ con rendimiento de nivel 1 para análisis de cromatografía diario de muestras de < 2 ml. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de HPLC/UHPLC. Estos microviales de plástico transparente de 2 ml con tapones de rosca tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Utilice septos y tapones de rosca de 9 mm para sellar estos viales con rosca.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
Certificación de especificación
Lote trazable
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.