SureSTART™ 20 mm 크림프 캡, 레벨 3 고성능 애플리케이션
Actual product may vary
Thermo Scientific™

SureSTART™ 20 mm 크림프 캡, 레벨 3 고성능 애플리케이션

Green features
최고 수준의 시료 안전성과 무결성을 유지하면서 분석법에서의 최상의 성능과 감도를 위해 레벨 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm 크림프 캡과 입구가 20 mm인 크림프 바이알을 사용해 보십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호색상격막수량
6PBCC20-STMEBlue흰색 실리콘/파란색 PTFE100 Pk.
6PBCC20-ST3Red파란색 실리콘/투명 PTFE, 연질100 Pk.
6PBCC20-ST3FRed파란색 실리콘/투명 PTFE, 연질5000 Pk.
6PBCC20-ST3TRed파란색 실리콘/투명 PTFE, 연질1000 Pk.
6PBCC20-STHSilver빨간색 실리콘/천연 PTFE, 고온100 Pk.
6PBCC20-STHTSilver빨간색 실리콘/천연 PTFE, 고온1000 Pk.
6PBCC20-STMEFBlue흰색 실리콘/파란색 PTFE5000 Pk.
6PBCC20-STMETBlue흰색 실리콘/파란색 PTFE1000 Pk.
6PCC20-ST3Silver파란색 실리콘/투명 PTFE, 연질100 Pk.
6PCC20-ST3FSilver파란색 실리콘/투명 PTFE, 연질5000 Pk.
6PCC20-ST3TSilver파란색 실리콘/투명 PTFE, 연질1000 Pk.
6PBCC20-CBT3RedGray Chlorobutyl/Black PTFE100 Pk.
카탈로그 번호 6PBCC20-STME
제품 가격(KRW)
-
색상:
Blue
격막:
흰색 실리콘/파란색 PTFE
수량:
100 Pk.

SureSTART 20 mL 유리 크림프 탑 헤드스페이스 바이알(레벨 3)을 비롯한 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm 크림프 캡과 입구가 20 mm인 크림프 바이알을 사용해 보십시오. 최고 수준의 시료 안전성과 무결성을 유지하면서 분석법에서의 최상의 성능과 감도를 위해 레벨 3 제품을 선택하십시오. 자동시료주입기 니들 문제를 줄이도록 설계된 다양한 경도 값의 다용도 실리콘/PTFE 셉타가 있는 알루미늄 캡과 알루미늄/자성 주석도금 캡 중에서 선택해 보십시오. Thermo Scientific™ 수동 또는 전자식 크림퍼와 디캡퍼를 사용하여 쉽게 크림프 캡을 씌우거나 제거할 수 있습니다.

당사의 성능 레벨 3 캡은 질량분석법 애플리케이션용으로 특별히 설계 및 처리되었으며 최저 수준의 금속 성분, 추출물, 침출물만 포함하고 있어, 제품 이용 시 매우 까다로운 분석 작업에서 일관되게 감도 및 선택성이 높은 결과를 얻을 수 있습니다.

레벨 3 SureSTART 20 mm 크림프 캡은 특수 실리콘 제형으로 제작되어 과도한 셉타 연화 또는 휘발성 증기의 방출 없이 250°C 이상으로 가열할 수 있습니다.

SureSTART 성능 레벨

• 레벨 1: 일상적인 분석
크로마토그래피용
SureSTART 레벨 1 제품은 비용 효율적이고 모든 기기 유형에 적합하며 일상적인 분석에 필요한 성능, 시료 안전성, 재현성을 제공하기 위한 품질 검사를 거쳤습니다. 이 제품은 UV, RI, FID와 같은 검출 기법을 사용하여 화합물의 존재 여부와 정량화를 검증하는 데 이상적인 솔루션입니다.

• 레벨 2: 고처리량 분석
정확성과 재현성이 가장 중요한 경우
SureSTART 레벨 2 제품은 금속 함량, 추출물 및 침출물 등이 매우 적어 규제 요건에 부합하는 높은 수준을 준수할 수 있습니다. 이 제품은 일상적인 분석을 지원하고 중단 없는 워크플로우를 통해 고품질 데이터를 제공합니다.

• 레벨 3: 고성능
감도가 필수 조건인 경우
SureSTART 레벨 3 제품은 환경적 요소의 영향을 차단하기 위해 클린룸에서 포장됩니다. 이 제품은 최저 수준의 금속 성분, 추출물, 침출물만 포함하고 있어, 제품 이용 시 매우 까다로운 분석 작업에서 일관되게 감도 및 선택성이 높은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 제품을 선택함으로써 최상의 분석법 성능과 높은 수준의 시료 안전성 및 무결성을 확보하십시오.

모든 SureSTART 바이알, 마개, 셉타는 당사 제조 공정의 일환으로 물리적 파라미터 사양을 충족하는 것으로 인증받았습니다.

사양
ACT LabelYes
인증/적합성사양 인증
마개 크기20 mm
용도(장비)20 mm 크림프 헤드스페이스 바이알
그린 기능Yes - Recyclable packaging
경도54 쇼어
레벨Level 3
제품 유형크림프, 레벨 3
격막흰색 실리콘/파란색 PTFE
스타일Magnetic
두께(미터법)3 mm, 1.5 mm(얇아진 영역에서)
색상Blue
물질파란색 알루미늄/자성 주석도금
제품라인SureSTART 레벨 3
수량100 Pk.
Unit SizePack of 100