Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3

Utilice tapones de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales para capsular con una abertura de 20 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoCantidad
6PBCC20-STMETAzulSilicona blanca/PTFE azulPaquete de 1000
6PBCC20-ST3RojoSilicona azul/PTFE transparente; suavePaquete de 100
6PBCC20-ST3FRojoSilicona azul/PTFE transparente; suave5000 paq.
6PBCC20-ST3TRojoSilicona azul/PTFE transparente; suavePaquete de 1000
6PBCC20-STHPlataSilicona roja/PTFE natural; alta temperaturaPaquete de 100
6PBCC20-STHTPlataSilicona roja/PTFE natural; alta temperaturaPaquete de 1000
6PBCC20-STMEAzulSilicona blanca/PTFE azulPaquete de 100
6PBCC20-STMEFAzulSilicona blanca/PTFE azul5000 paq.
6PCC20-ST3PlataSilicona azul/PTFE transparente; suavePaquete de 100
6PCC20-ST3FPlataSilicona azul/PTFE transparente; suave5000 paq.
6PCC20-ST3TPlataSilicona azul/PTFE transparente; suavePaquete de 1000
6PBCC20-CBT3RojoClorobutilo gris/PTFE negroPaquete de 100
Número de catálogo 6PBCC20-STMET
Precio (USD)
-
Color:
Azul
Septo:
Silicona blanca/PTFE azul
Cantidad:
Paquete de 1000

Utilice los tapones para encapsular de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para encapsular con una abertura de 20 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 20 ml con espacio de cabeza con tapón para encapsular SureSTART (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones de aluminio y aluminio/hojalata magnética con septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.

Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.

Los tapones de rosca de 20 mm SureSTART de nivel 3 incluyen septos de alta temperatura compuestos de una formulación de silicona especializada que permite calentar a más de 250 °C sin que se ablanden excesivamente los septos o se liberen vapores volátiles.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelNo
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón20 mm
Para utilizar con (equipo)Viales con espacio de cabeza para encapsular de 20 mm
Características ecológicasNo
Dureza54 shore
NivelLevel 3
Tipo de productopara encapsular, nivel 3
SeptoSilicona blanca/PTFE azul
ModeloMagnetic
Grosor (métrico)3 mm, 1,5 mm (en zona reducida)
ColorAzul
MaterialAluminio/hojalata magnética
Línea de productosSureSTART nivel 3
CantidadPaquete de 1000
Unit SizeCase of 1000