Viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Thermo Scientific™

Viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3

Utilice estos viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™ de 6, 10 y 20 ml, rendimiento de nivel 3, en sus análisis de gases volátiles.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen total (métrico)CantidadMarking Spot
6PCV10-V19.5 mL100/Pk.No
6PCV10-1F10 mL100/Pk.Sí
6PCV10-1FT10 mL1000/Pk.Sí
Número de catálogo 6PCV10-V1
Precio (MXN)
-
Volumen total (métrico):
9.5 mL
Cantidad:
100/Pk.
Marking Spot:
No

Utilice los viales de vidrio con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 3, en sus análisis de gases volátiles. Disponibles en formatos de vidrio transparente de 6, 10 y 20 ml. Estos viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Se trata de un vial de rendimiento de nivel 3, lo que significa que está diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón. Utilice septos y tapones de rosca de 20 mm para sellar estos viales con espacio de cabeza. Compre al por mayor para ahorrar más.

Características

Elija entre base redonda o plana

  • Los viales de base redonda son compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos y son más fáciles de manejar por los brazos robóticos que levantan el vial de la bandeja
  • Los viales de base plana maximizan la eficacia del calentamiento en el muestreo manual del espacio de cabeza y son necesarios para su uso en algunos modelos de instrumentos

Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento

  • Se identifican mediante tres ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuado para aplicaciones de GC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución

Certificación de especificación

  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos

Lote trazable

  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud

Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART

Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.

  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Estilo de la baseOuter Base Style: Flat Bottom Inner Base Style: High Recovery
Certificaciones/conformidadSpecification Certified
Tamaño del tapón20 mm
Diámetro de la abertura (métrico)11.5 mm
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (aplicación)Headspace
Para utilizar con (equipo)Headspace Autosampler
GraduadoNo
Altura (métrico)45.2 mm
Tipo de insertoNone
Material (recubrimiento)No
Tipo de empaquetado1 Pk. of 100
ConservanteNone
Tipo de productoCrimp
Tipo de vialHeadspace Vials
Volumen residual (métrico)<80 μL
Volumen total (métrico)9.5 mL
Volume (Metric) Usable9.5 mL
ColorTransparente
Diámetro exterior (imperial)22.65 mm
Marking SpotNo
MaterialGlass
Línea de productosSureSTART nivel 3
Cantidad100/Pk.
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)9.5 mL
Unit SizePack of 100

Preguntas frecuentes

What are SureSTART High Recovery vials?

These one-piece microvials have an internal conical reservoir which collects liquid in a 30 µL volume for extraction with a conventional autosampler from a total usable volume of 1.7 mL. The outer dimension for these vials is 12 x 32 mm.