Kits de tapones y viales de rosca SureSTART™ MSCERT+, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Thermo Scientific™

Kits de tapones y viales de rosca SureSTART™ MSCERT+, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3

Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ de nivel 3.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)MaterialColor del tapónSepto
6PMCK351W2 mLVidrio ámbarAzulSilicona transparente/PTFE transparente; unido
6PMCK30LVW0,3 mLVidrio transparenteAzulSilicona transparente/PTFE transparente; unido
6PMCK341W2 mLVidrio transparenteAzulSilicona transparente/PTFE transparente; unido
6PMCK35W2 mLVidrio ámbarAzulSilicona azul/PTFE transparente
6PMCK36LVW0,3 mLVidrio transparenteGrisSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
6PMCK39TR1,5 mLVidrio transparenteGrisSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
6PMCK40W2 mLVidrio transparenteAzulSilicona azul/PTFE transparente; precortado
6PMCK41W2 mLVidrio ámbarAzulSilicona azul/PTFE transparente; precortado
6PMCK34W2 mLVidrio transparenteAzulSilicona azul/PTFE transparente
Número de catálogo 6PMCK351W
Precio (EUR)
161,78
Pack of 100
Volumen (métrico):
2 mL
Material:
Vidrio ámbar
Color del tapón:
Azul
Septo:
Silicona transparente/PTFE transparente; unido
Precio (EUR)
161,78
Pack of 100

Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ de nivel 3. Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.

MSCERT+ (solo kits)
Kits certificados de alto rendimiento para su uso en aplicaciones de investigación de espectrometría de masas: con un nivel de seguridad adicional.
Nuestros kits MSCERT+ se analizan tanto mediante LC-MS como GC-MS para garantizar que no hay agentes de fabricación residuales, lixiviables ni extraíbles presentes en el vial que puedan generar picos cromatográficos falsos e interferir con sus resultados. También se prueban y certifican hasta 15 especificaciones físicas críticas para evitar problemas técnicos/de rendimiento. Los clientes reciben los resultados de las pruebas y el certificado de análisis en la caja del kit. Los componentes del kit se limpian previamente para proporcionar el menor contenido de iones y niveles de partículas en los viales, a fin de proteger la integridad de la muestra y garantizar que no haya suciedad o polvo de fabricación que pueda afectar a la vida útil de la columna y al rendimiento del sistema. Muy recomendable para el análisis de inyección directa (DIA).

Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMSCERT+
Color del tapónAzul
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón9mm
Color (sello)Clear/Clear
Diámetro interior (métrico)12 mm
Diámetro de la abertura (métrico)6 mm
Dureza55 shore
Altura (métrico)32 mm
Incluye100 viales y tapones
Tipo de productoKit de viales y tapones MSCERT+, nivel 3
Septa Size (Metric)9mm
SeptoSilicona transparente/PTFE transparente; unido
Tamaño de la abertura (métrico)9mm
Grosor (métrico)1 mm
Tipo de vialVial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 3
Volumen total (métrico)2 mL
Tipo de tapónTapón de rosca, nivel 3
Marking SpotSí
MaterialVidrio ámbar
Línea de productosSureSTART nivel 3
Volumen (métrico)2 mL
Unit SizePack of 100