Tapones de rosca de precisión de 18 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Thermo Scientific™

Tapones de rosca de precisión de 18 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3

Green features
Utilice tapones de rosca de precisión de 18 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales de rosca con una abertura de 18 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoSeptoModeloCantidad
6PMSC18-ST2FSilicona azul/PTFE transparente; suaveSuave5000 paq.
6PMSC18-ST2Silicona azul/PTFE transparente; suaveSuavePaquete de 100
6PMSC18-ST2TSilicona azul/PTFE transparente; suaveSuavePaquete de 1000
6PMSC18-STHSilicona roja/PTFE natural; alta temperaturaAlta temperaturaPaquete de 100
6PMSC18-STHTSilicona roja/PTFE natural; alta temperaturaAlta temperaturaPaquete de 1000
6PMSC18-SA13Silicona/aluminioTapón con cierre de rosca de 18 mmPaquete de 100
Número de catálogo 6PMSC18-ST2F
Precio (MXN)
-
Septo:
Silicona azul/PTFE transparente; suave
Modelo:
Suave
Cantidad:
5000 paq.

Utilice los tapones de rosca de precisión de 18 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con una abertura de 18 mm, incluidos nuestros viales con espacio de cabeza de rosca de 10 ml y 20 ml SureSTART (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones magnéticos de acero con septos de silicona/PTFE de uso general diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Seleccione septos de alta temperatura para poder calentar a más de 250 °C sin que se ablanden excesivamente los septos o se liberen vapores volátiles.

Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelYes
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón18 mm
Para utilizar con (equipo)Viales con espacio de cabeza de rosca de 18 mm
Características ecológicasYes - Recyclable packaging
Dureza45 shore
NivelLevel 3
Tipo de productoTornillo de precisión, nivel 3
SeptoSilicona azul/PTFE transparente; suave
ModeloSuave
Grosor (métrico)2 mm
ColorPlata
MaterialAcero magnético
Línea de productosSureSTART nivel 3
Cantidad5000 paq.
Unit SizeCase of 5000