Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Thermo Scientific™

Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3

Green features
Utilice tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales a presión con una abertura de 11 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoPrecortadosCantidad
6PRC11STS1GVerdeSilicona blanca/PTFE azul; precortadoSíPaquete de 100
6PRC11ST1AzulSilicona blanca/PTFE rojoNoPaquete de 100
6PRC11ST101AzulSilicona azul/PTFE transparente; suaveNoPaquete de 100
6PRC11ST101FAzulSilicona azul/PTFE transparente; suaveNo5000 paq.
6PRC11ST101RRojoSilicona azul/PTFE transparente; suaveNoPaquete de 100
6PRC11ST101RFRojoSilicona azul/PTFE transparente; suaveNo5000 paq.
6PRC11ST101RTRojoSilicona azul/PTFE transparente; suaveNoPaquete de 1000
6PRC11ST101TAzulSilicona azul/PTFE transparente; suaveNoPaquete de 1000
6PRC11ST1FAzulSilicona blanca/PTFE rojoNo5000 paq.
6PRC11ST1RRojoSilicona blanca/PTFE rojoNoPaquete de 100
6PRC11ST1RFRojoSilicona blanca/PTFE rojoNo5000 paq.
6PRC11ST1RTRojoSilicona blanca/PTFE rojoNoPaquete de 1000
6PRC11ST1TAzulSilicona blanca/PTFE rojoNoPaquete de 1000
6PRC11STS1AzulSilicona blanca/PTFE azul; precortadoSíPaquete de 100
6PRC11STS1FAzulSilicona blanca/PTFE azul; precortadoSí5000 paq.
6PRC11STS1RRojoSilicona blanca/PTFE azul; precortadoSíPaquete de 100
6PRC11STS1RFRojoSilicona blanca/PTFE azul; precortadoSí5000 paq.
6PRC11STS1RTRojoSilicona blanca/PTFE azul; precortadoSíPaquete de 1000
6PRC11STS1TAzulSilicona blanca/PTFE azul; precortadoSíPaquete de 1000
6PRC11STS1XTransparenteSilicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrellaSíPaquete de 100
6PRC11STS1XFTransparenteSilicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrellaSí5000 paq.
6PRC11STS1XTTransparenteSilicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrellaSíPaquete de 1000
6PRC11STS1CTransparenteSilicona blanca/PTFE azul; precortadoSíPaquete de 100
6PRC11STS1YAmarilloSilicona blanca/PTFE azul; precortadoSíPaquete de 100
6PRC11TST1RRojoPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojoNoPaquete de 100
Número de catálogo 6PRC11STS1G
Precio (MXN)
-
Color:
Verde
Septo:
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Precortados:
Sí
Cantidad:
Paquete de 100

Utilice los tapones a presión Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm con viales a presión con una abertura de 11 mm, incluyendo nuestros viales a presión de vidrio de 2 ml, viales a presión de alta recuperación de 1,5 ml, viales de vidrio de alta recuperación y microviales a presión de vidrio SureSTART para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones de polietileno suave con función de doble cierre a presión que garantiza un cierre hermético. Nuestros tapones a presión incluyen septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las de agujas del muestreador automático. Hay disponible una opción de septos precortados para aquellos que deseen septos que eviten los problemas de sobrellenado del vial y vuelvan a sellarse lo suficientemente bien para evitar la evaporación de la muestra.

Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelYes
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadSpecification Certified
Tamaño del tapón11 mm
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)11 mm Snap Ring Vials
Características ecológicasACT Ecolabel (Silver)
Dureza45 shore
IncluyeSeptum
Tipo de productoSnap Cap
SeptoSilicona blanca/PTFE azul; precortado
Septum ColorWhite/Blue
ModeloPre-slit
Grosor (métrico)1 mm
ColorVerde
MaterialPolyethylene
PrecortadosSí
Línea de productosSureSTART nivel 3
CantidadPaquete de 100
EsterilidadNon-sterile
Unit SizePack of 100