<2 mL 시료용 SureSTART™ 1.5 mL 전량회수 유리 스냅 탑 마이크로바이알, 레벨 3 고성능 애플리케이션
Thermo Scientific™

<2 mL 시료용 SureSTART™ 1.5 mL 전량회수 유리 스냅 탑 마이크로바이알, 레벨 3 고성능 애플리케이션

SureSTART™ 1.5 mL 전량회수 유리 스냅 탑 마이크로바이알, 성능 레벨 3을 사용하여 2 mL 미만의 시료를 분석할 때 주입 볼륨을 극대화할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
6PRV11-TR1T1000/Pk.
6PRV11-TR1100/Pk.
카탈로그 번호 6PRV11-TR1T
제품 가격(KRW)
-
수량:
1000/Pk.

<2 mL 시료의 주입량을 극대화해야 할 때 Thermo Scientific™ 1.5 mL 전량회수 유리 스냅 탑 마이크로바이알, 성능 레벨 3을 선택하십시오. 일체형 12x32 mm 전량회수 마이크로바이알은 특수한 모양의 깊고 좁은 내부 저장공간으로 인해 잔류 용량이 매우 적습니다. 이 구성은 바닥에 액체를 수집하여 호환 가능한 자동시료주입기로 1-2 μL을 제외한 모든 시료를 주입할 수 있습니다. 이때 총 시료 용량은 1.2 mL, 잔류 용량은 1 μL입니다. 이는 성능 레벨 3 바이알로 매우 까다로운 분석 작업에서 중요한 시료를 보호하고 일관되고 재현성 높은 결과를 제공하도록 설계되었습니다.

특징

  • 인증된 사양으로 제품의 물리적 치수 및 자동시료주입기 호환성 보장
  • 미국, 유럽, 일본 약전의 모든 요구 사항 충족
  • 이 바이알 씰링에 11 mm 스냅 캡 및 셉타 또는 11 mm 크림프 캡 및 셉타 사용
  • 당사의 스냅 캡은 연질의 폴리에틸렌(PE)과 이중 스냅 기능을 사용하여 확실한 씰링을 보장
  • 대량 구매로 비용 절감

성능 레벨 3 바이알 – 고성능 애플리케이션용

  • GC, HPLC/UHPLC 및 질량분석법(MS) 애플리케이션에 적합
  • Thermo Scientific™ GC 및 LC Orbitrap™ MS 시스템과 기타 HRAM(high-resolution accurate mass) 기기와 함께 사용 권장

사양 인증

  • 모든 Thermo Scientific SureSTART 바이알은 치수 검증 완료
  • 자동화된 광학 및 게이지 검사를 통한 정확한 치수 및 내구성 보장
  • 균일성 및 무결함 보장

로트(Lot) 추적 가능

  • 전체 제조 공정에서 100% 추적 가능
  • 요청 시 로트 번호별 적합성 인증서 제공

Thermo Scientific SureSTART 바이알, 캡, 인서트, 키트 정보

SureSTART 바이알 및 캡은 세 가지 성능 레벨로 제공됩니다. 이제 분석법, 성능 또는 예산에 따라 가장 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.

  • 레벨 1 바이알 및 캡은 일상적인 애플리케이션용이며 핵심적인 검출기를 사용하는 QA/QC 애플리케이션에 적합합니다.
  • 레벨 2 바이알, 캡, 인서트, 키트는 고처리량 애플리케이션용입니다. 이러한 바이알은 최저 수준의 금속 성분, 추출물 및 침출물만 포함하고 있어 중단 없는 워크플로우로 고품질 데이터를 제공합니다.
  • 레벨 3 바이알, 캡, 인서트, 키트는 고성능 애플리케이션용입니다. 가장 귀중한 시료와 유리 흡착에 취약한 분석물질에 레벨 3을 사용하여 매우 까다로운 분석 작업에서 일관되게 감도 및 선택성이 높은 결과를 얻을 수 있습니다.
사양
오토클레이브 가능Autoclavable
베이스 스타일전량회수
인증/적합성사양 인증
마개 크기11 mm
직경(미터법) 개구부6 mm
일회용Single-use
용도(애플리케이션)(U)HPLC, GC, MS
용도(장비)HPLC/GC Autosampler
눈금이 있음No
높이(미터법)32 mm
인서트 유형None
재질(코팅)No
포장 유형10 Pks. of 100
제품 유형1.5 mL 전량회수 유리 스냅 바이알, 레벨 3
크기(미터법) 개구부11mm
부피(미터법) 잔류물1 μL
부피(미터법) 전체1.5 mL
Volume (Metric) Usable1.1 mL
마개 유형스냅
색상Clear
직경(미터법) 외부12 mm
Marking Spot예
물질투명 유리
제품라인SureSTART 레벨 3
수량1000/Pk.
멸균Non-sterile
부피(미터법)1.5 mL
Unit SizeCase of 1000

자주 묻는 질문(FAQ)

What are SureSTART Total Recovery vials?

These one-piece microvials have a very low residual volume due to a specially shaped deep and narrow inner reservoir which collects the liquid in the base so compatible autosamplers can collect all but 1-2 microliters of sample while having a total sample volume of 1.2 mL. The outer dimension for these vials is 12 x 32 mm.

What are SureSTART microvials?

Microvials are suitable for use when sample volume is limited or when you need to get maximum recovery from the vial. These vials allow small volumes to be sampled accurately by autosamplers with a recoverable volume of much less than 100 µL. High recovery, total recovery, and vials with fixed inserts are all classed as microvials.