Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Thermo Scientific™

Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3

Green features
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales de rosca con una abertura de 9 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoModeloDureza
6PSC9ST1TAzulSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PMSC9ST1Azul, GoldSilicona blanca/PTFE rojoCubierta de placa de estaño magnético54 shore
6PSC9ST1AzulSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9ST101AzulSilicona azul/PTFE transparente; suaveSuave45 shore
6PSC9ST101XAzulSilicona azul/PTFE transparente; precortado, blandoPrecortado, suave45 shore
6PSC9ST1FAzulSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9ST1RRojoSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9ST1RFRojoSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9ST1RTRojoSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9STB1NegroSilicona blanca/PTFE rojo; unidoDe unión54 shore
6PSC9STB1FNegroSilicona blanca/PTFE rojo; unidoDe unión54 shore
6PSC9STB1TNegroSilicona blanca/PTFE rojo; unidoDe unión54 shore
6PSC9STBS1GrisSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unidoPrecortado, adherido54 shore
6PSC9STBS1FGrisSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unidoPrecortado, adherido54 shore
6PSC9STBS1TGrisSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unidoPrecortado, adherido54 shore
6PSC9STS1AzulSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9STS1FAzulSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9STS1RRojoSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9STS1RTRojoSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9STS1TAzulSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9TSTAzulPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTFAzulPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTRRojoPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTRFRojoPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTRTRojoPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTTAzulPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9STS1YAmarilloSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado45 shore
6PSC9TSTYAmarilloPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo50 shore
6PSC9TSTGVerdePTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo50 shore
6PSC9STS1GVerdeSilicona/PTFEPrecortado55 Shore
Número de catálogo 6PSC9ST1T
Precio (MXN)
-
Color:
Azul
Septo:
Silicona blanca/PTFE rojo
Dureza:
54 shore

Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con aberturas de 9 mm, incluyendo nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml, viales de rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml y microviales a rosca de vidrio de recuperación total SureSTART para muestras de < 2 ml, viales de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml y microviales de rosca de vidrio para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general para reducir los problema relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.

Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.

Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelYes
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón9mm
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)Viales con rosca de 9 mm
Características ecológicasACT Ecolabel (Silver)
Dureza54 shore
IncluyeSeptum
NivelLevel 3
N.° por paquete100
Tipo de productoRosca (AVCS™), nivel 3
SeptoSilicona blanca/PTFE rojo
Septum ColorWhite/Red
Grosor (métrico)1 mm
ColorAzul
MaterialPolipropileno
PrecortadosNo
Línea de productosSureSTART nivel 3
Cantidad1000/Pk.
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeCase of 1000

Preguntas frecuentes

What are AVCS caps?

Thermo Scientific Advanced Vial Closure System (AVCS) caps are polypropylene caps that are compatible with all 9 mm short thread screw vials, although we recommend that they are used with our Thermo Scientific SureStop vials to get maximum benefit of the two technologies. There is a leveling feature within the AVCS designed caps that provide optimal liquid sealing. The innovative features found on the AVCS cap also give more autosampler compatibility with less autosampler interruptions, as a result of misaligned cap tilting, dislodged septa, or septa push through.

AVCS caps not only have the most effective seal but they also contain significantly less leachables than bonded caps. You'll see a noticeably cleaner spectra when you use SureStop and AVCS as an alternative to bonded caps. The AVCS caps also come with a range of different septa materials.