Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
El producto real puede variar
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Thermo Scientific™

Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3

Green features
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales de rosca con una abertura de 9 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoModeloDureza
6PSC9STBS1GrisSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unidoPrecortado, adherido54 shore
6PMSC9ST1Azul, GoldSilicona blanca/PTFE rojoCubierta de placa de estaño magnético54 shore
6PSC9ST1AzulSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9ST101AzulSilicona azul/PTFE transparente; suaveSuave45 shore
6PSC9ST101XAzulSilicona azul/PTFE transparente; precortado, blandoPrecortado, suave45 shore
6PSC9ST1FAzulSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9ST1RRojoSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9ST1RFRojoSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9ST1RTRojoSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9ST1TAzulSilicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9STB1NegroSilicona blanca/PTFE rojo; unidoDe unión54 shore
6PSC9STB1FNegroSilicona blanca/PTFE rojo; unidoDe unión54 shore
6PSC9STB1TNegroSilicona blanca/PTFE rojo; unidoDe unión54 shore
6PSC9STBS1FGrisSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unidoPrecortado, adherido54 shore
6PSC9STBS1TGrisSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unidoPrecortado, adherido54 shore
6PSC9STS1AzulSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9STS1FAzulSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9STS1RRojoSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9STS1RTRojoSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9STS1TAzulSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado54 shore
6PSC9TSTAzulPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTFAzulPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTRRojoPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTRFRojoPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTRTRojoPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9TSTTAzulPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo54 shore
6PSC9STS1YAmarilloSilicona blanca/PTFE azul; precortadoPrecortado45 shore
6PSC9TSTYAmarilloPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo50 shore
6PSC9TSTGVerdePTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo50 shore
6PSC9STS1GVerdeSilicona/PTFEPrecortado55 Shore
Número de catálogo 6PSC9STBS1
Precio (MXN)
-
Color:
Gris
Septo:
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Modelo:
Precortado, adherido
Dureza:
54 shore

Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con aberturas de 9 mm, incluyendo nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml, viales de rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml y microviales a rosca de vidrio de recuperación total SureSTART para muestras de < 2 ml, viales de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml y microviales de rosca de vidrio para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general para reducir los problema relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.

Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.

Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
ACT LabelYes
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón9mm
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)Viales con rosca de 9 mm
Características ecológicasACT Ecolabel (Silver)
Dureza54 shore
IncluyeSeptum
NivelLevel 3
N.° por paquete100
Tipo de productoRosca, nivel 3
SeptoSilicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Septum ColorWhite/Red
ModeloPrecortado, adherido
Grosor (métrico)1 mm
ColorGris
MaterialPolipropileno
PrecortadosYes
Línea de productosSureSTART nivel 3
Cantidad100/Pk.
EsterilidadNon-sterile
Unit SizePack of 100