Celda para microcompresión y ventana de diamante opcional Spectra-Tech
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Celda para microcompresión y ventana de diamante opcional Spectra-Tech

La celda para microcompresión Thermo Scientific™ y la ventana Diamond opcional permiten aplanar y reducir el grosor de las muestras para análisis de microtransmisión.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
7000-508Ventana de ZnSe , 13 x 1 mm
0042-4482 ventanas de diamante con herramienta de inserción
0042-458Reemplazo de la ventana de diamante
0045-344Celda de diamante
0045-434Sin ventana
7000-301Ventana de NaCl , 13 x 2 mm
7000-302Ventana KBr, 13 x 2 mm
7000-304Ventana BaF2 , 13 x 2 mm
7000-313Ventana de ZnSe , 13 x 2 mm
7000-331Ventana de NaCl , 13 x 4 mm
7000-332Ventana de KBr, 13 x 4 mm
7000-499Ventana BaF2 , 13 x 1 mm
Número de catálogo 7000-508
Precio (USD)
-
Descripción:
Ventana de ZnSe , 13 x 1 mm

La celda para microcompresión proporciona una manera más rápida de preparar muestras de microscopio para realizar análisis de transmisión mediante espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR). El soporte de muestras se utiliza para aplanar y desmenuzar muestras con el fin de obtener análisis eficientes.

El microanálisis de transmisión ofrece al usuario el máximo control de la calidad espectral, dado que dicha técnica de preparación de muestras optimiza el grosor y las dimensiones espaciales para microanálisis. Es una técnica de eficacia demostrada y muy consolidada en la comunidad forense, puesto que genera un espectro que se puede comparar directamente con espectros de referencia y de biblioteca.

Micro Compression Cell

  • Diseño de celda de perfil bajo
  • Permite la compresión moderada de la muestra para reducir aún más su grosor, a la vez que ofrece todo el espacio necesario bajo los objetivos cuando la distancia de trabajo es limitada.
  • Permite utilizar microscopios de infrarrojo Thermo Scientific equipados con objetivos 10X, 15X o 32X, así como microscopios de otros fabricantes.
  • Utiliza ventanas de sal de 13 mm de diámetro, disponibles en el mercado, para aplanar de modo uniforme y sostener muestras elastoméricas blandas para su análisis.
  • Los materiales de ventana típicos que se utilizan son BaF2 y KBr— de tamaño estándar, precio económico y transparentes a la radiación infrarroja. Diamond Windows
    • Son útiles para desmenuzar y aplanar muestras más duras, —como las de minerales y cristales orgánicos que podrían romper las ventanas de sal.
    • Permiten la rápida preparación de muestras sin temor a la ruptura de la ventana.
    • Sumamente duraderas—: eliminan la necesidad de aplanar las muestras con herramientas de preparación más tradicionales.
    • Sin facetas—: casi transparentes en la región de infrarrojo, excepto las estructuras reticulares que fácilmente exceden el coeficiente necesario.
    • Celda para microcompresión Spectra-Tech – solicite las ventanas de sal por separado
    • La celda de diamante para microcompresión Spectra-Tech – incluye dos ventanas de diamante, herramienta de inserción y junta tórica.
    • Monofibras
    • Minerales y cristales
    • Escamas de pintura
    • Micromuestras extraídas de defectos.
    • Muestras de caucho
    • Láminas multicapa
  • Especificaciones
    DescripciónVentana de ZnSe , 13 x 1 mm
    Para utilizar con (aplicación)Microscopía FT-IR
    Para utilizar con (equipo)Micro-compression Cell
    TipoMicro Compression Cell
    Unit SizeEach