Columnas para HPLC de sílice BetaSil™, tamaño de partícula de 3 μm
Product Image
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de sílice BetaSil™, tamaño de partícula de 3 μm

Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)
70003-153030150 mm
70003-203030200 mm
Número de catálogo 70003-153030
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
150 mm

Las columnas para HPLC de sílice Thermo Scientific™ BETASIL™ se basan en una sílice de 100 Å de alta pureza diseñada para el análisis de moléculas pequeñas. Las columnas de sílice BETASIL se utilizan para separaciones de fase normales. Estas columnas de sílice no enlazadas son una herramienta potente y eficiente para separar compuestos no polares y moderadamente polares.

  • Sílice de alta pureza de 100 Å
  • Se utiliza para la separación de compuestos no polares y moderadamente polares.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase normal
Con desactivación terminalN/D
Para utilizar conHPLC
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice esférico, completamente poroso
Fase estacionariaSílice
Área de la superficie310 m²/g
Temperatura35°C
Tipo USPL3
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase normal
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosBeta
pHDe 2 a 7,5
Unit SizeEach