Columnas para HPLC BETASIL™ PREP C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC BETASIL™ PREP C18

Utilícelas para la purificación de ampliación de moléculas pequeñas con alto contenido orgánico.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
70105-159270A50 mm20 mm
70105-259070A250 mm10 mm
Número de catálogo 70105-159270A
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
20 mm

Proporcione la gran área de superficie con una alta cobertura de fase unida para sus necesidades de purificación de ampliación con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ BETASIL™ C18. Nuestras columnas se presentan en una amplia gama de dimensiones para adaptarse a sus necesidades de aplicación.

  • Química unida a sílice de 100 Å

Opciones de hardware de columna para HPLC preparativa - basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la misma.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima4300 psi (300 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice puro totalmente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie310 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono20 %
Diámetro (métrico)20 mm
Longitud (métrico)50 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach