BetaSil™ C8 HPLC Columns, 5μm Particle Size

BetaSil™ C8 HPLC Columns, 5μm Particle Size

High surface area with high bonded phase coverage
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)
70205-05303050 mm3 mm
70205-124030125 mm4 mm
70205-124630125 mm4.6 mm
70205-154030150 mm4 mm
70205-154630150 mm4.6 mm
70205-254630250 mm4.6 mm
70205-05213050 mm2.1 mm
70205-102130100 mm2.1 mm
카탈로그 번호 70205-053030
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
50 mm
직경(미터법):
3 mm
High surface area with high bonded phase covera

  • Thermo Scientific chemistry on 100&Angst; silica

사양
컬럼 화학Octyl
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Reversed Phase
엔드캡 처리됨Yes
필름 두께5 μm
용도LC/MS Separation
팩킹 물질Silica
입자 형상Spherical
제품 유형Column
정지상C8
표면적310 m²/g
표면 범위High Bonded Phase Coverage
USP 유형L7
탄소 부하12%
직경(미터법)3 mm
길이(미터법)50 mm
입자 크기5 μm
Reversed Phase
기공 크기100 Å
제품라인Beta
pH2 to 9
Unit SizeEach