Search
Search
| Número de catálogo | Tamaño de rosca (métrico) | Tipo de producto | Color |
|---|---|---|---|
| 712150-0380 | 38 mm | Tapón de rosca | Natural |
| 712172-0200 | 20 mm | Tapón de rosca | natural |
| 712151-0200 | 20 mm | Tapón de repuesto | Blanco |
| 712150-0240 | 24 mm | Tapón de repuesto | Natural |
| 712401-0002 | 24 mm | Tubo de aspiración y dispensación | Natural |
| 712150-0280 | 28 mm | Tapón de repuesto | Natural |
| 712401-0001 | 28 mm | Tubo de aspiración y dispensación | Natural |
| 712160-0384 | 38 mm | Tapón de repuesto | Natural |
| 712151-0380 | 38 mm | Tapón de repuesto | Blanco |
| 712150-0430 | 43 mm | Tapón de repuesto | Natural |
| 712171-0530 | 53 mm | Tapón de repuesto | Ámbar |
| 712174-0530 | 53 mm | Tapón de repuesto | Natural |
| 712150-0530 | 53 mm | Tapón de repuesto | Natural |
| 712150-0630 | 63 mm | Tapón de repuesto | Natural |
| 712411-1030 | 20 mm | Tapa de la boquilla | Natural |
| 712411-1125 | 24 mm | Tapa de la boquilla | Natural |
Coloque los tapones de repuesto para frascos de boca estrecha y boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ en los frascos de boca estrecha y boca ancha Nalgene.
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.