Soporte de biotransporte Nalgene™
Soporte de biotransporte Nalgene™
Soporte de biotransporte Nalgene™
Soporte de biotransporte Nalgene™
Soporte de biotransporte Nalgene™
Soporte de biotransporte Nalgene™
Thermo Scientific™

Soporte de biotransporte Nalgene™

Visualice el contenido fácilmente con el portador de biotransporte Thermo Scientific™ Nalgene™.
Have Questions?
Número de catálogoMaterial
7135-0001Policarbonato (PC)
Número de catálogo 7135-0001
Precio (CLP)
-
Material:
Policarbonato (PC)

Transporte de gradillas que contengan tubos o soportes de muestras llenos con materiales potencialmente infecciosos con el portador de biotransporte Thermo Scientific™ Nalgene™, que ofrece una excelente visibilidad del contenido.

  • Este soporte de policarbonato es duro y muy resistente a la rotura.
  • Asas moldeadas fáciles de agarrar.
  • La junta de silicona cierra herméticamente.
  • Las abrazaderas mantienen bien cerrado el soporte de transporte y aseguran un cierre resistente a las fugas.
  • Asas de acero inoxidable disponibles por separado (7136-0001).
  • En caso de derrame accidental dentro del soporte, esterilizar en autoclave con las abrazaderas cerradas.

Para evitar la exposición a materiales de riesgo biológico por derrames accidentales en el soporte, esterilizar en autoclave y desechar el soporte y su contenido sin abrir las abrazaderas. Para evitar la exposición a materiales de riesgo biológico por derrames accidentales en el soporte, esterilizar en autoclave y desechar el soporte y su contenido sin abrir las abrazaderas.

Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCumple la norma OSHA 29 CFR parte 1910.1030 para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre
DescripciónPortador de biotransporte
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)36.8 x 18.4 x 17.0 cm (14.5 x 7.3 x 6.687 pulg)
Altura (imperial)6,687 pulg
Altura (métrico)17.0 cm
Longitud (imperial)14,5 pulg
Longitud (métrico)36.8 cm
N.º por caja4
N.° por paquete1
Anchura (imperial)7,3 pulg
Anchura (métrico)18.4 cm
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
MaterialPolicarbonato (PC)
Tipo de productoPortador de biotransporte
Unit SizeCase of 4