Monitor multigas portátil Innova™ ST (estándar).
Product Image
Thermo Scientific™

Monitor multigas portátil Innova™ ST (estándar).

El monitor multigas portátil Innova™ ST (estándar) Thermo Scientific™ ha dejado de fabricarse, pero continuamos proporcionando servicios y asistencia para este producto.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónDetecta
72-0026-08Único gas; óxido nítricoÓxido nítrico
72-0026-01Único gas; oxígenoOxígeno
72-0026-02Único gas; combustible (LEL/PPM)Combustible (LEL/PPM)
72-0026-03Único gas; monóxido de carbonoMonóxido de carbono
72-0026-07Único gas; amoníacoAmoníaco
72-0026-14Tres gases; LEL/PPM, O2, H2SLEL/PPM, O2, H2S
72-0026-27Cuatro gases; LEL/PPM, O2, CO, NO2LEL/PPM, O2, CO, NO2
72-0026-32Cuatro gases; LEL/PPM, O2, H2S, SO2LEL/PPM, O2, H2S, SO2
72002618Tres gases; LEL/PPM, O2, NOLEL/PPM, O2, NO
72002639Cuatro gases; LEL/PPM, O2, NH3, PH3LEL/PPM, O2, NH3, PH3
72002616Tres gases; LEL/PPM, O2, HCNLEL/PPM, O2, HCN
72002613Tres gases; LEL/PPM, O2, COLEL/PPM, O2, CO
72002640Cuatro gases; LEL/PPM, O2, NO, NO2LEL/PPM, O2, NO, NO2
72002641Cuatro gases; LEL/PPM, O2, NO, PH3LEL/PPM, O2, NO, PH3
72002612Dos gases; LEL/PPM, O2LEL/PPM, O2
72002617Tres gases; LEL/PPM, O2, NH3LEL/PPM, O2, NH3
72002610Único gas; Dióxido de azufreDióxido de azufre
72002615Tres gases; LEL/PPM, O2, Cl2LEL/PPM, O2, Cl2
72002611Único gas; FosfinaFosfina
72002609Único gas; dióxido de nitrógenoDióxido de nitrógeno
72002604Único gas; sulfuro de hidrógenoSulfuro de hidrógeno
72002638Cuatro gases; LEL/PPM, O2, NH3, No2LEL/PPM, O2, NH3, NO2
72002606Único gas; cianuro de hidrógenoCianuro de hidrógeno
72002605Único gas; cloroCloro
72002619Tres gases; LEL/PPM, O2, NO2LEL/PPM, O2, NO2
72002633Cuatro gases; LEL/PPM, O2, Cl2, NOLEL/PPM, O2, Cl2, NO
72002626Cuatro gases; LEL/PPM, O2, CO, NOLEL/PPM, O2, CO, NO
72002620Tres gases; LEL/PPM, O2, SO2LEL/PPM, O2, SO2
72002621Tres gases; LEL/PPM, O2, PH3LEL/PPM, O2, PH3
72002634Cuatro gases; LEL/PPM, O2, Cl2, PH3LEL/PPM, O2, Cl2, PH3
72002622Cuatro gases; LEL/PPM, O2, CO, H2SLEL/PPM, O2, CO, H2S
72002624Cuatro gases; LEL/PPM, O2, CO, HCNLEL/PPM, O2, CO, HCN
72002623Cuatro gases; LEL/PPM, O2, CO, Cl2LEL/PPM, O2, CO, Cl2
72002637Cuatro gases; LEL/PPM, O2, HCN, PH3LEL/PPM, O2, HCN, PH3
72002625Cuatro gases; LEL/PPM, O2, CO, NH3LEL/PPM, O2, CO, NH3
72002642Cuatro gases; LEL/PPM, O2, NO2, PH3LEL/PPM, O2, NO2, PH3
72002629Cuatro gases; LEL/PPM, O2, CO, PH3LEL/PPM, O2, CO, PH3
72002636Cuatro gases; LEL/PPM, O2, HCN, NOLEL/PPM, O2, HCN, NO
72002635Cuatro gases; LEL/PPM, O2, HCN, NH3LEL/PPM, O2, HCN, NH3
72002643Cuatro gases; LEL/PPM, O2, SO2, PH3LEL/PPM, O2, SO2, PH3
72002631Cuatro gases; LEL/PPM, O2, H2S, NOLEL/PPM, O2, H2S, NO
72002630Cuatro gases; LEL/PPM, O2, H2S, HCNLEL/PPM, O2, CO, H2S, HCN
72002628Cuatro gases; LEL/PPM, O2, CO, SO2LEL/PPM, O2, CO, SO2
Número de catálogo 72-0026-08
Precio (USD)
-
Descripción:
Único gas; óxido nítrico
Detecta:
Óxido nítrico

El monitor multigas portátil Innova™ ST (estándar) Thermo Scientific™ ha dejado de fabricarse, pero continuamos proporcionando servicios y asistencia para este producto.

Para más información, póngase en contacto con nuestro representante de ventas o nuestro departamento de asistencia técnica.
Especificaciones
ExactitudHydrocarbon (LEL): ±5% of reading; Hydrocarbon (ppm), Cl2, CO, HCN, H2S, NH3, NO, NO2, PH3, SO2: ±10% of reading; O2: ±0.5% vol.; CH4 ±10% of reading
Duración de la bateríaAlkaline: 24 hours at 20°C (68°F); NiCd: 12 hours
Batería, tipoFour D size alkaline or NiCd batteries
DescripciónÚnico gas; óxido nítrico
DetectaÓxido nítrico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)10 x 5 x 6 in. (254 x 152 x 127 mm)
Altura (imperial)6 in.
Altura (métrico)127 mm
Rango de humedad0 to 95%
Longitud (imperial)10 in.
Longitud (métrico)254 mm
MaterialHigh impact, chemical, and RF resistant; polycarbonate-polyester plastic case
Intervalos de medición (gas o vapor)NO: 0 to 100ppm in 1ppm increments
Operating Limit Temperature Range (English)-4°F to +113°F
Operating Limit Temperature Range (Metric)-20°C to +45°C
RepetibilidadHC (LEL): ±2% of reading, HC (ppm), Cl2, CO, HCN, H2S, NH3, NO, NO2, PH3, SO2: 1% by Vol.; CH4 ±5% of reading, O2: ±0.2% vol.
Tiempo de respuesta90% in 30 seconds
MuestreoSample-draw, Internal Pump
SensoresElectrochemical: Cl2, CO, HCN, H2S, NH3, NO, NO2, O2, PH3, S2O
Garantía1 Year (Materials and Workmanship)
Peso (imperial)5 lb.
Peso (métrico)2.25 kg
Anchura (imperial)5 in.
Anchura (métrico)152 mm
Tipo de pantallaDigital LCD
Unit SizeEach