Tubos de transferencia Microbore
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Tubos de transferencia Microbore

Los tubos de transferencia Thermo Scientific Microbore están diseñados para usarse con las bombas de caudal variable Manostat Carter.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (métrico)ColorMaterialMax. Operating Temperature (Metric)
72-471-0250.25mmBeige opacoSantoprene135 °C
72-451-0190.19mmTransparentePVC74 °C
72-451-0250.25mmTransparentePVC74 °C
72-451-0890.89 mmTransparentePVC de calidad alimentaria74 °C
72-451-1421.42mmTransparentePVC de calidad alimentaria74 °C
72-451-2062.06mmTransparentePVC de calidad alimentaria74 °C
72-451-2792.79 mmTransparentePVC74 °C
72-461-0890.89 mmTranslúcido, entre incoloro y ámbar claroSilicona232 °C
72-461-1421.42mmTranslúcido, entre incoloro y ámbar claroSilicona curada con platino232 °C
72-461-2062.06mmTranslúcido, entre incoloro y ámbar claroSilicona232 °C
72-461-2792.79 mmTranslúcido, entre incoloro y ámbar claroSilicona232 °C
72-471-0890.89 mmBeige opacoSantoprene135 °C
72-471-1421.42mmBeige opacoSantoprene135 °C
72-471-2062.06mmBeige opacoSantoprene135 °C
72-471-2792.79 mmBeige opacoSantoprene135 °C
72-481-0890.89 mmNegro opacoViton205 °C
72-481-1421.42mmNegro opacoViton205 °C
72-481-2062.06mmNegro opacoViton205 °C
72-481-2792.79 mmNegro opacoViton205 °C
72-461-0250.25mmTranslúcido, entre incoloro y ámbar claroSilicona232 °C
Número de catálogo 72-471-025
Precio (CLP)
-
Diámetro interior (métrico):
0.25mm
Color:
Beige opaco
Material:
Santoprene
Max. Operating Temperature (Metric):
135 °C
Los tubos de transferencia Thermo Scientific Microbore están diseñados para usarse con las bombas de caudal variable Manostat Carter.
PVC Tygon R-3603
  • Material termoplástico basado en PVC Tygon R-3603 con plastificante
  • Material rígido firme
  • Transparente, incoloro
  • Intervalo de temperatura de -58° a 165°F (-50° a 74°C)
  • FDA 21 CFR 175.300
Silicona curada al platino
  • Caucho termofijado
  • Polímeros de siloxano y sílice amorfa
  • Excelente resistencia a la compresión
  • Material flexible
  • Traslúcido, entre incoloro y ámbar claro
  • Intervalo de temperatura de -60° a 460°F (-51° a 232°C)
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.300
Pharmed Santoprene
  • Elastómero termoplástico
  • Material basado en polipropileno con aceite mineral USP
  • Excelente resistencia a la tracción
  • Opaco, color beis
  • Intervalo de temperatura de -75° a 275°F (-59° a 135°C)
  • Cumple las normas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, aprobación NSF (norma 51)
Fluoroelastómero Viton
  • Caucho termofijado
  • Viton B (67% de flúor)
  • Material rígido firme
  • Opaco, color negro
  • Intervalo de temperatura de -25° a 400°F (-32° a 205°C)
Especificaciones
Certificaciones/conformidadUSP Class IV, FDA 21 CFR 177.2600, NSF Listed (Standard 51)
Para utilizar conManostat Carter variable flow pumps
Max. Operating Temperature (English)275°F
Max. Operating Temperature (Metric)135 °C
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial)-75°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico)-59 °C
ColorBeige opaco
Diámetro interior (imperial)0,009 in
Diámetro interior (métrico)0.25mm
MaterialSantoprene
Longitud global (imperial)100 pies
Longitud global (métrico)30.4m
Tipo de productoTubing
Unit SizeEach