Acoplamientos de tubos Microbore
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Acoplamientos de tubos Microbore

Los acoplamientos para tubos de microcalibre están diseñados para usarse con las bombas de flujo variable Manostat™ Carter.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de los tubosDiámetro interior (métrico)MaterialColor
72-480-279482.79 mmCaucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)Negro opaco
72-450-019100.19mmTygon R3603Transparente
72-450-025120.25mmTygon R3603Transparente
72-450-089260.89 mmTygon R3603Transparente
72-450-142341.42mmTygon R3603Transparente
72-450-206422.06mmTygon R3603Transparente
72-450-279482.79 mmTygon R3603Transparente
72-460-089260.89 mmCaucho termofijado, polímeros de siloxano, sílice amorfaTranslúcido, entre incoloro y ámbar claro
72-460-142341.42mmCaucho termofijado, polímeros de siloxano, sílice amorfaTranslúcido, entre incoloro y ámbar claro
72-460-206422.06mmCaucho termofijado, polímeros de siloxano, sílice amorfaTranslúcido, entre incoloro y ámbar claro
72-460-279482,79 mmCaucho termofijado, polímeros de siloxano, sílice amorfaTranslúcido, entre incoloro y ámbar claro
72-470-025120.25mmPharMed BPT SantopreneBeige opaco
72-470-089260.89 mmElastómero termoplástico (TPE)Beige opaco
72-470-142341.42mmElastómero termoplástico (TPE)Beige opaco
72-470-206422.06mmPharMed BPT SantopreneBeige opaco
72-470-279482.79 mmElastómero termoplástico (TPE)Beige opaco
72-480-089262.79 mmCaucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)Negro opaco
72-480-142341,42 mmCaucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)Negro opaco
72-480-206422.06mmCaucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)Negro opaco
Número de catálogo 72-480-279
Precio (USD)
-
Tamaño de los tubos:
48
Diámetro interior (métrico):
2.79 mm
Material:
Caucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)
Color:
Negro opaco

Los acoplamientos de tubos Thermo Scientific™ Microbore están diseñados para usarse con las bombas de flujo variable Manostat™ Carter.

PVC Tygon™ R-3603

  • Material basado en PVC termoplástico Tygon R-3603 con plastificante
  • Material rígido firme
  • Transparente, incoloro
  • Escala de temperatura de - 50 ° a + 74 °C (de - 58 ° a + 165 °F)
  • FDA 21 CFR 175.300

Silicona curada al platino

  • Caucho termofijado
  • Polímeros de siloxano y sílice amorfa
  • Excelente resistencia a la compresión
  • Material blando
  • Traslúcido, entre incoloro y ámbar claro
  • Escala de temperatura de - 51 ° a + 232 °C (de - 60 ° a + 460 °F)
  • FDA 21 CFR 177.300 de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)

Pharmed / Santoprene

  • Elastómero termoplástico
  • Material basado en polipropileno con aceite mineral USP
  • Excelente resistencia a la tracción
  • Opaco, color beige
  • Escala de temperatura de - 59 ° a + 135 °C (de - 75 ° a + 275 °F)
  • Cumple con las normas de Clase IV de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, con aprobación NSF (estándar 51)

Fluoroelastómero Viton™

  • Caucho termofijado
  • Viton B (67 % de flúor)
  • Material rígido firme
  • Opaco, color negro
  • Escala de temperatura de - 32 ° a + 205 °C (de - 25 ° a + 400 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidadninguno
Para utilizar conManostat Carter variable-flow pumps
Incluye12/pk
Max. Operating Temperature (English)400°F
Max. Operating Temperature (Metric)205°C
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial)-25 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico)-35 °C
Línea de productosThermo Scientific
Tamaño de los tubos48
ColorNegro opaco
Diámetro interior (imperial)0.109 in.
Diámetro exterior (imperial)1.88 in.
Diámetro interior (métrico)2.79 mm
Diámetro exterior (imperial)48 mm
MaterialCaucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)
Tipo de productoMicrobore Tubing
Unit SizeEach