Columnas de HPLC BioBasic™ 4
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC BioBasic™ 4

Utilice esta sílice de poro de 300 Å de ancho para el análisis de proteínas hidrófobas y péptidos más grandes que se unen demasiado fuertemente en las columnas C8 o C18.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
72305-01210110 mm2,1 mm
72305-05103050 mm1 mm
72305-102130100 mm2,1 mm
72305-104630100 mm4,6 mm
72305-152130150 mm2,1 mm
72305-154630150 mm4,6 mm
72305-252130250 mm2,1 mm
72305-01400110 mm4 mm
Número de catálogo 72305-012101
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm

Las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 4, que están diseñadas para el análisis de proteínas y péptidos de gran tamaño, son columnas de alto rendimiento ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas con alta hidrofobicidad.

  • Elaborada a base de sílice de 300 Å para ofrecer un rendimiento biomolecular excepcional
  • Baja carga de carbono para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos de mayor tamaño
  • Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
  • Excelente para separaciones de LC/MS

Información para pedidos:

Hay disponibles otras dimensiones de columnas, entre las que se incluyen columnas preparativas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice
Fase estacionariaC4
Área de la superficie100 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL26
Carga de carbono4 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro300 Å
Línea de productosBioBasic
TécnicaBio-LC
TipoCartucho protector
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizePack of 4