Columnas de HPLC con intercambio aniónico BioBasic™
Columnas de HPLC con intercambio aniónico BioBasic™
Columnas de HPLC con intercambio aniónico BioBasic™
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC con intercambio aniónico BioBasic™

Utilice columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX para la separación de proteínas, péptidos y otras especies aniónicas y moléculas de alta polaridad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
73105-102130100 mm2,1 mm
73105-05103050 mm1 mm
73105-05213050 mm2,1 mm
73105-05303050 mm3 mm
73105-05463050 mm4,6 mm
73105-101030100 mm1 mm
73105-104630100 mm4,6 mm
73105-151030150 mm1 mm
73105-152130150 mm2,1 mm
73105-153030150 mm3 mm
73105-154630150 mm4,6 mm
73105-254630250 mm4,6 mm
73105-01210110 mm2,1 mm
Número de catálogo 73105-102130
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm

Utilice columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX para la separación de proteínas, péptidos y otras especies aniónicas y moléculas de alta polaridad.

  • Tamaño de partícula de 5 μm, tamaño de poro de 300 Å
  • Ligandos de polietilenimina (PEI) de intercambio iónico exclusivos y adaptados a las proteínas unidos a sílice pura desactivada
  • Hidrofobicidad baja
  • Capacidad de 0,22 mEq/g; carga de carbono del 3 %
  • Uso para fase normal y cromatografía de interacción hidrofílica (HILIC)
  • Estable en condiciones de pH exigentes (intervalo de pH de 2 a 8)

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaModo mixto
Con desactivación terminalNo
HidrofobicidadBajo
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaPolietileneimina
Área de la superficie100 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPN/D
Carga de carbono3 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase normal, HILIC, intercambio iónico
Tamaño de poro300 Å
Línea de productosBioBasic
TécnicaBio-LC
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach