BioBasic™ SCX LC Column
BioBasic™ SCX LC Column
BioBasic™ SCX LC Column
Thermo Scientific™

BioBasic™ SCX LC Column

BioBasic SCX LC Column은 단백질, 펩타이드 및 기타 양이온종 분리에 맞게 최적화되었습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)
73205-05463050 mm4.6 mm
73205-05213050 mm2.1 mm
73205-05303050 mm3 mm
73205-101030100 mm1 mm
73205-102130100 mm2.1 mm
73205-103030100 mm3 mm
73205-104630100 mm4.6 mm
73205-151030150 mm1 mm
73205-152130150 mm2.1 mm
73205-154630150 mm4.6 mm
73205-251030250 mm1 mm
73205-254630250 mm4.6 mm
73205-01400110 mm4 mm
73205-01300110 mm3 mm
카탈로그 번호 73205-054630
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
50 mm
직경(미터법):
4.6 mm

Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX LC Column을 사용하면 단백질, 펩타이드 및 기타 양이온종을 최적화된 상태로 분리할 수 있습니다. 고성능 컬럼으로 고분자 이온 교환보다 높은 효율로 단백질, 펩타이드 및 기타 생체 분자를 분석하는 데 이상적입니다.

  • 설폰산 화학 작용을 기반으로 하는 강한 양이온 교환상
  • 염기성 및 기타 양 이온종의 분리 및 정체
  • 향상된 단백질 및 펩타이드 분리를 위한 300Å 공극 크기
  • 까다로운 pH 조건에서 탁월한 안정성
  • 주문 정보:

    다양한 컬럼 치수를 주문 제작할 수 있습니다. 자세한 내용은 고객 서비스 담당자에게 문의하십시오.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    컬럼 형식Analytical Column
    컬럼 유형Ion Exchange
    엔드캡 처리됨No
    최대 압력5800 psi (400 bar)
    팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
    정지상Sulfonic Acid
    표면적100 m²/g
    온도60°C
    USP 유형L52
    탄소 부하3%
    직경(미터법)4.6 mm
    길이(미터법)50 mm
    입자 크기5 μm
    Ion Exchange
    기공 크기300 Å
    제품라인BioBasic
    기술Bio-LC
    유형Analytical Column
    pH2 to 8
    Unit SizeEach