Columnas para HPLC BioBasic™ SCX
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC BioBasic™ SCX

Las columnas para LC BioBasic SCX están optimizadas para la separación de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
73205-154630150 mm4,6 mm
73205-05213050 mm2,1 mm
73205-05303050 mm3 mm
73205-101030100 mm1 mm
73205-102130100 mm2,1 mm
73205-103030100 mm3 mm
73205-104630100 mm4,6 mm
73205-151030150 mm1 mm
73205-152130150 mm2,1 mm
73205-251030250 mm1 mm
73205-254630250 mm4,6 mm
73205-05463050 mm4,6 mm
73205-01400110 mm4 mm
73205-01300110 mm3 mm
Número de catálogo 73205-154630
Precio (EUR)
917,54
Each
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Precio (EUR)
917,54
Each

Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX para la separación optimizada de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas. Estas columnas de alto rendimiento son ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas con mayor eficacia que el intercambio iónico polimérico.

  • Fase de intercambio catiónico fuerte basada en ácido sulfónico
  • Separación y retención de básicos y otras especies catiónicas
  • Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
  • Estabilidad extraordinaria en condiciones de pH exigentes

Información para pedidos:

Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaIntercambio iónico
Con desactivación terminalNo
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaÁcido sulfónico
Área de la superficie100 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL52
Carga de carbono3%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseIntercambio iónico
Tamaño de poro300 Å
Línea de productosBioBasic
TécnicaBio-LC
TipoColumna de análisis
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach