Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 120
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 120

Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 120.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Formato de columna
73405-307846A300 mmColumna preparativa, estándar
73405-037821A30 mmPrecolumna preparativa
73405-157846A150 mmColumna preparativa, estándar
Número de catálogo 73405-307846A
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
300 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar

Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 700 a 120 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.

Ventajas de la columna HPLC BioBasic™ PREP SEC 120:

  • Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
  • Vida de columna larga y alta eficiencia
  • Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
  • Excelente para limpieza de muestras
  • Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
  • Tamaño de poro de 120 Å

Información para pedidos:

Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.

Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaExclusión por tamaño
Con desactivación terminalNo
Para utilizar conExclusión por tamaño preparativa
Para utilizar con (aplicación)Cromatografía preparativa
Presión máxima4300 psi (295 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaDiol (OH)
Área de la superficie300 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL59
Carga de carbono> 8,2 %
Diámetro (métrico)7,8 mm
Longitud (métrico)300 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseExclusión por tamaño
Tamaño de poro120 Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach