Search
Search

Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna |
|---|---|---|---|
| 73505-157846A | 150 mm | 7,8 mm | Columna preparativa, estándar |
| 73505-059270A | 50 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 73505-037821 | 30 mm | 7,8 mm | Precolumna |
| 73505-307846A | 300 mm | 7,8 mm | Columna preparativa, estándar |
| 73505-037821A | 30 mm | 7,8 mm | Precolumna preparativa |
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 7000 a 1 200 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
Ventajas de la columna HPLC BioBasic™ PREP SEC 300:
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.