Columnas de HPLC Accucore™ XL C18
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Accucore™ XL C18

Utilice estas columnas con núcleo sólido especialmente para una retención óptima en una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
74104-01300110 mm3 mm
74104-05213050 mm2,1 mm
74104-102130100 mm2,1 mm
74104-103030100 mm3 mm
74104-104630100 mm4,6 mm
74104-153030150 mm3 mm
74104-154630150 mm4,6 mm
74104-253030250 mm3 mm
74104-254630250 mm4,6 mm
74104-01210110 mm2,1 mm
74104-01400110 mm4 mm
Número de catálogo 74104-013001
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
3 mm

Optimice los métodos convencionales de HPLC con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una gran eficacia dentro de los límites de presión para HPLC estándares. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.

Selectividad óptima de compuestos no polares
  • Mecanismo de interacción hidrófoba
Separaciones de gran eficacia para una mejor resolución y sensibilidad
  • Las partículas de 4 μm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaño de partículas reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Mismo sistema, mismo método, mejores resultados
  • Gracias al diseño de las partículas de 4 μm de núcleo sólido, no se precisan cambios en el método ni en el sistema.
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC, UHPLC
Presión máxima8700 psi (600 bar)
Material de embalajePartículas esféricas de núcleo sólido
Forma de partículaSolid Core
CantidadPack of 4
Fase estacionariaC18
Área de la superficie130 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono7%
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas4 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
Línea de productosAccucore
pHDe 1 a 11
Unit SizeEach