Columnas para HPLC Accucore™ PREP XL C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Accucore™ PREP XL C18

Consiga una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en múltiples aplicaciones con partículas de núcleo sólido Accucore XL C18.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columna
74104-159270A150 mm20 mmColumna preparativa, estándar
74104-018823A8 mm10 mmPrecolumna
74104-019023A20 mm10 mmPrecolumna
74104-059070A50 mm10 mmColumna preparativa, estándar
74104-059270A50 mm20 mmColumna preparativa, estándar
74104-109070A100 mm10 mmColumna preparativa, estándar
74104-109270A100 mm20 mmColumna preparativa, estándar
74104-159070A150 mm10 mmColumna preparativa, estándar
Número de catálogo 74104-159270A
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
20 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar

Aproveche los métodos de HPLC convencionales para sus necesidades de ampliación de purificación usando columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una alta eficacia dentro de los requisitos de los límites de presión bajos. La alta cobertura de fase unida ofrece una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en numerosas aplicaciones. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.

Selectividad óptima de compuestos no polares

  • Mecanismo de interacción hidrófoba.
  • Selectividad C18 (USP L1).

Separaciones de gran eficacia para una mejor resolución y sensibilidad

  • Las partículas de 4 µm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaño de partículas reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima4300 psi (295 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Fase estacionariaC18
Área de la superficie90 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono7 %
Diámetro (métrico)20 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach