Columnas de HPLC Accucore™ XL C8
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Accucore™ XL C8

Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 4%; tamaño de poro: 80 Å; fase de columna: Fase inversa
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
74204-104630100 mm4,6 mm
74204-05303050 mm3 mm
74204-153030150 mm3 mm
74204-154630150 mm4,6 mm
74204-254630250 mm4,6 mm
74204-01400110 mm4 mm
74204-01300110 mm3 mm
74204-01210110 mm2,1 mm
Número de catálogo 74204-104630
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm

Optimice los métodos convencionales de HPLC con las columnas Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una gran eficacia dentro de los límites de presión para HPLC estándares. La fase unida C8 de elevada cobertura ofrece una retención óptima de analitos con hidrofobicidad moderada. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.

Menor retención hidrófoba
  • Se recomienda para analitos moderadamente hidrófobos o cuando una fase menos hidrófoba proporcione una retención óptima
Separaciones de gran eficacia para una mejor resolución y sensibilidad
  • Las partículas de 4 µm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaño de partículas reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Mismo sistema, mismo método, mejores resultados
  • Gracias al diseño de las partículas de 4 µm de núcleo sólido, no se precisan cambios en el método ni en el sistema.
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima8700 psi (600 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaSolid Core
CantidadEach
Fase estacionariaC8
Área de la superficie130 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL7
Carga de carbono4%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas4 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
Línea de productosAccucore
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach