Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protector
Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protector
Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protector
Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protector
Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protector
Thermo Scientific™

Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protector

장기간 사용 가능하고 방수, 미끄러짐 방지 기능 및 내화학성을 가진 Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protector는 엎질러진 용액을 빠르게 흡수하며 깨지기 쉬운 집기를 보호하는 쿠션 역할을 합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호치수(길이 x 폭)설명제품 사이즈
74218-0018 x 20 in.MatCase of 100
74000-0020 in. x 250 ft.250 ft. Dispenser Pk. RollCase of 250
74018-0018 x 20 in.MatCase of 350
74040-0018 x 40 in.Long MatCase of 175
74040-00PK
74040-00으로도 사용됨
18 x 40 in.Long MatPack of 25
74043-0020 x 43 in.Table MatCase of 150
74043-00PK
74043-00으로도 사용됨
20 x 43 in.Table MatPack of 25
74050-0020 in. x 100 ft.RollCase of 400
74200-0040 in. x 200 ft.Wide RollCase of 200
74240-0018 x 40 in.Long MatCase of 50
카탈로그 번호 74218-00
제품 가격(KRW)
269,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
316,000
할인액 47,000 (15%)
Case of 100
치수(길이 x 폭):
18 x 20 in.
설명:
Mat
Unit Size:
Case of 100
제품 가격(KRW)
269,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
316,000
할인액 47,000 (15%)
Case of 100

Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protector는 엎질러진 용액을 빠르게 흡수하며 깨지기 쉬운 집기를 보호하는 쿠션 역할을 합니다. 이 제품은 장기간 사용 가능하며 방수, 미끄러짐 방지 기능 및 내화학성이 있습니다. 천과 유사한 표피는 젖었을 때도 찢어지지 않습니다.

  • 쿠션 역할을 하는 표면은 유리 재질의 실험실 용기가 떨어지거나 넘어졌을 때 깨질 가능성을 줄여 줍니다.
  • 용지는 편평하게 펼쳐지며 미끄러짐을 방지합니다.
  • 낮은 융기의 편평한 표면은 쉽게 넘어지는 유리 용기에 안정성을 제공합니다.
  • 뒷면의 폴리에틸렌은 유독성 화학 물질에 대한 저항성이 있어 엎질러진 용액이나 부식으로부터 실험대를 보호해 줍니다.
  • Super Versi-Dry는 최대 1050mL/m2의 엎질러진 용액을 수천 개의 Thermo Scientific™ Thirsty Cells™를 통해 빠르게 흡수합니다.
보증: 90일.   보증 조건에 대한 자세한 내용은 technicalsupport@thermofisher.com으로 문의하십시오.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
설명Mat
치수(길이 x 폭)18 x 20 in.
수량100 Pk.
흡수성1050 mL/m2
길이(영국식 단위)18 in.
길이(미터법)46 cm
제품 유형Surface Protector
폭(영국식 단위)20 in.
폭(미터법)51 cm
Unit SizeCase of 100